VALLEY CRAFT 6165 Drum Grab 1000 Lb 1-5 / 8 x 5-5 / 8 x 16-3 / 4in
รับโดย อาจ 3, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 3, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | คว้ากลอง |
สี | สีเขียว |
ดรัมแอคชั่น | ที่หนีบ |
ความจุถัง | 30 แกลลอน , 55 แกลลอน , 85 แกลลอน |
กลอง Dia | 22 "ถึง 24" |
วัสดุกลอง | พลาสติก |
ขนาดถังซัก | 30 แกลลอน , 55 แกลลอน , 80 แกลลอน |
ประเภทกลอง | ปิด |
เสร็จสิ้น | ผงเคลือบผิว |
ศูนย์กระเป๋าส้อม | 13 "-25" |
ขนาดกระเป๋าพ็อกเก็ต | 1 5/8 "x 5 5/8" x 16 3/4 " |
ความสูง | 7" |
ความยาว | 31 " |
ความจุโหลด | ปอนด์ 1000 |
วัสดุ | เหล็ก |
จำนวนกลอง | 1 |
ประเภทการดำเนินงาน | คู่มือ, กลไกอัตโนมัติ |
สไตล์ | หรูหรา |
ความกว้าง | 25 "-37" |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 45.81 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 15.24 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 68.58 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 48.26 |
รหัส HS | 3926909980 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.