VALLEY CRAFT F85370A0 อุปกรณ์เสริมสำหรับรถยก, Beak Lift สำหรับดรัม, 1000 ปอนด์ ความจุ
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | Forklift Beak สิ่งที่แนบมา |
ประเภทไฟล์แนบ | เชิงกล |
สี | สีเขียว |
ดรัมแอคชั่น | ยก |
กลอง Dia | 14 "ถึง 28" |
ขนาดถังซัก | 30 แกลลอน , 55 แกลลอน , 85 แกลลอน |
ประเภทกลอง | ปิด, เปิด |
เสร็จสิ้น | ผงเคลือบผิว |
ระยะส้อม | 15 " |
ขนาดกระเป๋าพ็อกเก็ต | 17 "x 6 1/2" x 1 3/4 " |
ความสูง | 38 " |
ความยาว | 23 " |
ความจุโหลด | ปอนด์ 1000 |
วัสดุ | เหล็ก |
จำนวนกลอง | 1 |
ประเภทการดำเนินงาน | คู่มือ, กลไกอัตโนมัติ |
ชนิดภาพเขียน | สากล |
ความกว้าง | 24 " |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | ประเภทการดำเนินงาน | วัสดุกลอง | ประเภทกลอง | ขนาดถังซัก | ความจุโหลด | ดรัมแอคชั่น | จำนวนกลอง | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
F80147A7 | ด้วยมือ | ไฟเบอร์ พลาสติก เหล็ก | ปิด, เปิด | 30 แกลลอน , 55 แกลลอน , 85 แกลลอน | ปอนด์ 1000 | ยก | 1 | ฿30,290 | RFQ
|
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.