VALLEY CRAFT F89175BUMO รถเข็นอเนกประสงค์ 3 ชั้นพร้อมฟลัชท็อป, ขนาด 30 x 48 x 39 นิ้ว, สีน้ำเงิน, แม่พิมพ์บนล้อ
รายการ: CJ6TPU
รุ่น: F89175BUMO
ขอรับใบเสนอราคา
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | รถเข็นอเนกประสงค์ |
ล้อ | (4) ยางที่ไม่ทำเครื่องหมาย |
สี | สีน้ำเงิน |
ชั้นวางของ | 3 |
ขนาด | 48 "x 30" x 39 " |
ชนิดภาพเขียน | ล้างด้านบน |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | ขนาด | สี | ชั้นวางของ | ชนิดภาพเขียน | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
F89184RDPY | 36 "x 18" x 36 " | สีแดง | 2 | ปากหิ้ง 1 1/2" | ฿20,109 | RFQ
| |
F89184RDMO | 36 "x 18" x 39 " | สีแดง | 2 | ปากหิ้ง 1 1/2" | - | RFQ
| |
F89184GYPY | 36 "x 18" x 36 " | สีเทา | 2 | ปากหิ้ง 1 1/2" | ฿20,109 | RFQ
| |
F89184GYMO | 36 "x 18" x 39 " | สีเทา | 2 | ปากหิ้ง 1 1/2" | - | RFQ
| |
F89184BUPY | 36 "x 18" x 36 " | สีน้ำเงิน | 2 | ปากหิ้ง 1 1/2" | ฿20,109 | RFQ
| |
F89184BUMO | 36 "x 18" x 39 " | สีน้ำเงิน | 2 | ปากหิ้ง 1 1/2" | - | RFQ
| |
F89183RDPY | 36 "x 18" x 36 " | สีแดง | 2 | ล้างด้านบน | ฿20,109 | RFQ
|
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.