Valterra 6401 | 6401 | วาล์วประตูน้ำ Class 125 4 นิ้ว สลิป | 4hge5 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

VALTERRA 6401 เกทวาล์วคลาส 125 สลิป 4 นิ้ว | AD7YXE 4HGE5 / 6401GR

VALTERRA 6401 เกทวาล์วประตูน้ำ Class 125 ขนาด 4 นิ้ว สลิป

In Stock
รายการ: AD7YXE รุ่น: 6401ข้ามอ้างอิง: 4HGE5 / 6401GR
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
฿6,659 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นวาล์วประตู
วัสดุของตัวเครื่องพีวีซี
สไตล์ Bonnetถูกผูกมัด
ชั้นชั้นฮิต
ประเภทการเชื่อมต่อลื่น
จัดการวัสดุอลูมิเนียม
ประเภทการจัดการล้อหมุน
ทางเข้าสู่ความยาวขาออก5.187 "
สูงสุด อุณหภูมิของไหล167 องศา F
สูงสุด แรงดันน้ำ20 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว
ขนาดท่อ4"
วัสดุต้นกำเนิดเหล็กสแตนเลส 304
ด้านบนของมือจับไปยัง Inlet Center9-15 / 16 "
ประเภทก้านวาล์วRising
วัสดุลิ่มเหล็กสแตนเลส 304

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 1.86
ความสูงของเรือ (ซม.)13.97
ความยาวเรือ (ซม.)33.02
ความกว้างของเรือ (ซม.)17.78
รหัส HS8481805090
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าMX

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นจัดการวัสดุทางเข้าสู่ความยาวขาออกสูงสุด แรงดันน้ำขนาดท่อด้านบนของมือจับไปยัง Inlet Centerวัสดุลิ่มราคา
VALTERRA 4201 เกทวาล์วคลาส 125 สลิป 2 นิ้ว | AD7YWV 4HGD5 / 4201GR 4201พีวีซี3.5 "40 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว2"5.5 "เหล็กสแตนเลส 304฿1,622
VALTERRA 4301 เกทวาล์วคลาส 125 สลิป 3 นิ้ว | AD7YWZ 4HGD9 / 4301GR 4301พีวีซี4.5 "30 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว3"7.156 "เหล็กสแตนเลส 304฿2,749
VALTERRA 6601 เกตวาล์วคลาส 125 สลิป 6 นิ้ว | AD7YXF 4HGE6 6601เหล็กสแตนเลส 30411.125 "10 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว6"16-27 / 32 "เหล็กสแตนเลส 304฿20,838
VALTERRA 6801 เกทวาล์วคลาส 125 สลิป 8 นิ้ว | AD7YXG 4HGE7 6801เหล็กสแตนเลส 30413.75 "10 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว8"16-27 / 32 "เหล็กสแตนเลส 304฿27,495
VALTERRA 6201 ประตูวาล์ว Class 125 2 นิ้ว Slip Pvc | AD7YXN 4HGF4 / 6201GR 6201พีวีซี3.5 "40 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว2"5.5 "โพรพิลีน฿1,203
VALTERRA 6910 เกตวาล์ว Class 125 10 นิ้ว | AD7YXU 4HGF9 6910เหล็กสแตนเลส 30413.125 "10 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว10 "23.75 "เหล็กสแตนเลส 304฿44,735
VALTERRA 6912 เกตวาล์ว Class 125 12 นิ้ว | AD7YXV 4HGG1 6912เหล็กสแตนเลส 30415.125 "10 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว12 "23.75 "เหล็กสแตนเลส 304฿46,372

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

VALTERRA 6401 เกทวาล์วประตูน้ำ Class 125 ขนาด 4 นิ้ว สลิป
฿6,659 / หน่วย