VALTERRA 6912 เกตวาล์ว Class 125 12 นิ้ว
รับโดย อาจ 13, วันจันทร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 13, วันจันทร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | วาล์วประตู |
วัสดุของตัวเครื่อง | พีวีซี |
สไตล์ Bonnet | ถูกผูกมัด |
ชั้น | ชั้นฮิต |
ประเภทการเชื่อมต่อ | ลื่น |
จัดการวัสดุ | เหล็กสแตนเลส 304 |
ประเภทการจัดการ | ล้อหมุน |
ทางเข้าสู่ความยาวขาออก | 15.125 " |
สูงสุด อุณหภูมิของไหล | 167 องศา F |
สูงสุด แรงดันน้ำ | 10 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว |
ขนาดท่อ | 12 " |
วัสดุต้นกำเนิด | เหล็กสแตนเลส 304 |
ด้านบนของมือจับไปยัง Inlet Center | 23.75 " |
ประเภทก้านวาล์ว | Rising |
วัสดุลิ่ม | เหล็กสแตนเลส 304 |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 25.34 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 43.18 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 92.71 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 48.26 |
รหัส HS | 8481805090 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | MX |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | จัดการวัสดุ | ทางเข้าสู่ความยาวขาออก | สูงสุด แรงดันน้ำ | ขนาดท่อ | ด้านบนของมือจับไปยัง Inlet Center | วัสดุลิ่ม | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4201 | พีวีซี | 3.5 " | 40 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว | 2" | 5.5 " | เหล็กสแตนเลส 304 | ฿1,646 | ||
4301 | พีวีซี | 4.5 " | 30 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว | 3" | 7.156 " | เหล็กสแตนเลส 304 | ฿2,749 | ||
6401 | อลูมิเนียม | 5.187 " | 20 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว | 4" | 9-15 / 16 " | เหล็กสแตนเลส 304 | ฿6,759 | ||
6601 | เหล็กสแตนเลส 304 | 11.125 " | 10 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว | 6" | 16-27 / 32 " | เหล็กสแตนเลส 304 | ฿21,150 | ||
6801 | เหล็กสแตนเลส 304 | 13.75 " | 10 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว | 8" | 16-27 / 32 " | เหล็กสแตนเลส 304 | ฿27,908 | ||
6201 | พีวีซี | 3.5 " | 40 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว | 2" | 5.5 " | โพรพิลีน | ฿1,221 | ||
6910 | เหล็กสแตนเลส 304 | 13.125 " | 10 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว | 10 " | 23.75 " | เหล็กสแตนเลส 304 | ฿45,405 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.