Vaughan Rm200 | ตะลุมพุกหนังดิบ | 5ll79 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

VAUGHAN RM200 ตะลุมพุกดิบ | AE4LRB 5LL79

VAUGHAN 200 ริงกิตมาเลเซีย Rawhide

In Stock
รายการ: AE4LRB แบบ: RM200อ้างอิงข้าม: 5LL79
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
฿2,931 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นค้อนหนังดิบ
เส้นผ่าศูนย์กลางใบหน้า2"
จัดการชื่อพันธุ์ไม้
สีของมือจับโดยธรรมชาติ
จัดการวัสดุไม้เนื้อแข็ง
หัวสีโดยธรรมชาติ
ความยาวหัว3.875 "
วัสดุหัวหนังที่ยังไม่ได้ฟอก
น้ำหนักหัวออนซ์ 12
¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ12 "
Tether สามารถเครื่องมือมาตรฐาน (อุปกรณ์เสริมที่จำเป็นสำหรับการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตผ่านมือถือ)
ชนิดภาพเขียนหนังที่ยังไม่ได้ฟอก

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.43
ความสูงของเรือ (ซม.)9.91
ความยาวเรือ (ซม.)45.72
ความกว้างของเรือ (ซม.)14.48
รหัส HS4205008000
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าGB

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่น¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁเส้นผ่าศูนย์กลางใบหน้าจัดการชนิดภาพเขียนจัดการวัสดุความยาวหัววัสดุหัวน้ำหนักหัวราคา
VAUGHAN BM100 Mallet Hickory / brass 12 Ounce 10 In | AB7FQE 22UZ64 BM10010 "1"ชื่อพันธุ์ไม้-ชื่อพันธุ์ไม้2"ทองเหลืองออนซ์ 12฿2,585
VAUGHAN CM150 Mallet Copper 1 1/2 Lb | AD7RPW 4GB 49 CM15011.5 "1.5 "ไม้ทองแดงไม้เนื้อแข็ง3.5 "ทองแดงออนซ์ 24-
RFQ
VAUGHAN CM200 ตะลุมพุกทองแดง 3 1/2 ปอนด์ | AD7RPX 4GB50 CM20013 "2"ไม้ทองแดงไม้เนื้อแข็ง4"ทองแดงออนซ์ 56-
RFQ
VAUGHAN RM150 ตะลุมพุกดิบด้ามไม้เนื้อแข็ง 6 ออนซ์ | AE3BZW 5C553 RM15010.75 "1.5 "ชื่อพันธุ์ไม้หนังที่ยังไม่ได้ฟอกไม้เนื้อแข็ง3.25 "หนังที่ยังไม่ได้ฟอกออนซ์ 6฿2,114
VAUHAN RM275 Rawhide Mallet Hardwood 1 1/2 Lb | AE3BZX 5C554 RM27513.5 "2.75 "ชื่อพันธุ์ไม้หนังที่ยังไม่ได้ฟอกไม้เนื้อแข็ง5"หนังที่ยังไม่ได้ฟอกออนซ์ 24฿4,177
VAUGHAN BM200 Mallet Hickory / brass 60 Ounce 13 Inch | AF7XGK 22UZ62 BM20013 "2"--ไม้เนื้อแข็ง4"ทองเหลืองออนซ์ 60฿5,522
VAUGHAN BM150 ตะลุมพุกทองเหลืองความยาว 11 นิ้วเครื่องมือมาตรฐาน | AF7XGL 22UZ63 BM15011 "1.5 "--ไม้เนื้อแข็ง3.5 "ทองเหลืองออนซ์ 32฿3,889

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

VAUGHAN 200 ริงกิตมาเลเซีย Rawhide
฿2,931 / หน่วย