VAUGHAN CM200 ค้อนทุบทองแดง 3 1/2 ปอนด์
รับโดย อาจ 6, วันจันทร์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 6, วันจันทร์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | ตะลุมพุก |
เส้นผ่าศูนย์กลางใบหน้า | 2" |
จัดการ | ไม้ |
สีของมือจับ | โดยธรรมชาติ |
จัดการวัสดุ | ไม้เนื้อแข็ง |
หัวสี | โดยธรรมชาติ |
ความยาวหัว | 4" |
วัสดุหัว | ทองแดง |
น้ำหนักหัว | ออนซ์ 56 |
¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ | 13 " |
Tether สามารถ | เครื่องมือมาตรฐาน (อุปกรณ์เสริมที่จำเป็นสำหรับการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตผ่านมือถือ) |
ชนิดภาพเขียน | ทองแดง |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 1.77 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 5.08 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 33.02 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 10.41 |
รหัส HS | 8205206000 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | GB |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | ¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ | เส้นผ่าศูนย์กลางใบหน้า | จัดการ | ชนิดภาพเขียน | จัดการวัสดุ | ความยาวหัว | วัสดุหัว | น้ำหนักหัว | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BM100 | 10 " | 1" | ชื่อพันธุ์ไม้ | - | ชื่อพันธุ์ไม้ | 2" | ทองเหลือง | ออนซ์ 12 | ฿2,585 | ||
CM150 | 11.5 " | 1.5 " | ไม้ | ทองแดง | ไม้เนื้อแข็ง | 3.5 " | ทองแดง | ออนซ์ 24 | - | RFQ
| |
RM150 | 10.75 " | 1.5 " | ชื่อพันธุ์ไม้ | หนังที่ยังไม่ได้ฟอก | ไม้เนื้อแข็ง | 3.25 " | หนังที่ยังไม่ได้ฟอก | ออนซ์ 6 | ฿2,114 | ||
RM275 | 13.5 " | 2.75 " | ชื่อพันธุ์ไม้ | หนังที่ยังไม่ได้ฟอก | ไม้เนื้อแข็ง | 5" | หนังที่ยังไม่ได้ฟอก | ออนซ์ 24 | ฿4,177 | ||
RM200 | 12 " | 2" | ชื่อพันธุ์ไม้ | หนังที่ยังไม่ได้ฟอก | ไม้เนื้อแข็ง | 3.875 " | หนังที่ยังไม่ได้ฟอก | ออนซ์ 12 | ฿2,931 | ||
BM200 | 13 " | 2" | - | - | ไม้เนื้อแข็ง | 4" | ทองเหลือง | ออนซ์ 60 | ฿5,522 | ||
BM150 | 11 " | 1.5 " | - | - | ไม้เนื้อแข็ง | 3.5 " | ทองเหลือง | ออนซ์ 32 | ฿3,889 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.