VEE GEE 4601P โพลาริมิเตอร์ 110/220VAC 50/60 Hz
รับโดย อาจ 14, อังคาร
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 14, อังคาร
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | โพลามิเตอร์ |
ความถูกต้อง | +/- 0.05 องศา |
ความสูง | 18 7 / 64 " |
Hz | 50/60 |
ความยาว | 12 63 / 64 " |
แหล่งกำเนิดแสง | LED |
ช่วงการวัด | +/- 180 องศา |
ความละเอียด | 0.1 |
ขนาด | เส้นโค้ง |
ความไว | ถึง% 99.9 |
แรงดันไฟฟ้า | 110 / 220 VAC |
ความยาวคลื่น | 589nm |
ความกว้าง | 5 33 / 64 " |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 6.08 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 59.69 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 44.45 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 26.67 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | CN |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.