KILLARK หลอดไฟซีนอนสีเหลืองอำพันกะพริบ 60 ถึง 80 กะพริบ / นาที
สไตล์ | รุ่น | แรงดันไฟฟ้า | ราคา | |
---|---|---|---|---|
A | NVSZMFG26ABG | 12 80-VDC | ฿28,709 | |
B | NVSZMFG01ABG | 120 VAC | ฿28,709 |
ไฟกะพริบ Xenon Amber, 60 ถึง 80 กะพริบ / นาที
ชุดติดตั้งไฟซีนอนแบบกะพริบของ Killark NV2 Series ใช้สำหรับเตือนและส่งสัญญาณด้วยไฟกะพริบ 60 - 80 ครั้งต่อนาที ผลิตจากตัวเรือนโพลีเอสเตอร์เทอร์โมเซ็ตที่มีความแข็งแรงสูง อุปกรณ์ติดตั้งเหล่านี้ผ่านการรับรอง NVSL & NVSP CSA และมาพร้อมกับเลนส์โพลีคาร์บอเนตสำหรับต้านทานสารเคมี ไฮโดรคาร์บอน และตัวทำละลาย หน่วยเหล่านี้ประกอบด้วยไฟแฟลชซีนอนที่มีอายุการใช้งาน 10000 ชั่วโมง และสามารถติดตั้งบนผนังได้ทุกตำแหน่ง รวมถึงเลนส์ในทิศทางขึ้นและด้านข้าง รุ่นที่เลือก (สัญญาณไฟแสดงตำแหน่งอันตราย) มีการออกแบบกรวยคว่ำเพื่อให้ครอบคลุม 360 องศาเพื่อการส่องสว่างสูงสุด
เราอยู่ที่นี่เพื่อช่วยเหลือ!
กำลังมองหาชิ้นส่วนที่ไม่ได้ระบุไว้ที่นี่?
สำรวจเพิ่มเติม
- ท่อทางเดินหายใจของสายการบิน
- ขั้วรับหลอดที่ทนฝนและแดด
- คราดคอนกรีตและการเคลื่อนย้าย
- ฮาร์ดแวร์ Chain Link Gate
- เครื่องกีดขวางท่าเรือ
- มอเตอร์ไฟฟ้าเอนกประสงค์
- เครื่องมือประปา
- ติดตั้งไฟ LED ในร่ม
- ระบบท่อและสปริงเกลอร์
- การติดตั้งสถานที่อันตราย
- WESTWARD พลั่วขุด
- HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS ตัวล็อคเต้ารับแบบมีหน้าแปลน 2 / 3 เสา
- BANJO FITTINGS ดรายเมทบอลวาล์ว
- PLAST-O-MATIC แว่นสายตาและไฟบอกระดับ GX ซีรี่ส์
- SPEARS VALVES CPVC แคลมป์ออน Saddles, Socket Ends, Double Outlet, Grey, EPDM O-Ring
- Bevel Tool หัวเราเตอร์ Bevel Mate Steel Bevel
- MARTIN SPROCKET เฟืองดอกจอกเหล็ก ระยะพิทช์ 6 เส้นผ่านศูนย์กลาง
- TURNSTILE โพสต์
- MONSTER ดอกเอ็นมิลคาร์ไบด์
- NIBCO ปืนลวดเย็บแบบยืน