VELVAC 035108 ถังลม 125 Psi Steel Black Powder Coat
รับโดย อาจ 3, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 3, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | ถังลม |
เสร็จสิ้น | ผงสีดำเคลือบ |
ความสูง | 13 " |
ความยาว | 31.5 " |
วัสดุ | เหล็ก |
พอร์ต | 3/8 ", 1/4", 3/4 "NPT |
ถัง Dia. | 12 ใน |
ความกว้าง | 568689 " |
แรงดันใช้งาน | 125 PSI |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 15.62 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 31.75 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 80.01 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 32.51 |
รหัส HS | 8708998180 |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | ความสูง | ความยาว | ความกว้าง | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|
035107 | 12.5 " | 31.75 " | 568688 " | ฿17,683 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.