VELVAC 050042 สายพ่วง 14 เกจ Solid 60V PVC Mlticolor
รับโดย อาจ 10, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 10, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | สายพ่วง |
สี | มัลติคัลเลอร์ |
วัสดุตัวนำ | ทองแดง |
วัสดุฉนวนกันความร้อน | พีวีซี |
สีเสื้อ | Black |
แม็กซ์ แรงดันไฟฟ้า | VDC 60 |
เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอกที่กำหนด | 0.57 " |
จำนวนตัวนำ | 7 |
ระวิงยาว | 100ft |
ควั่น / แข็ง | ที่ควั่น |
ชั่วคราว พิสัย | -4 องศาถึง 176 องศา F |
สีลวด | ดำ, แดง, น้ำเงิน, ส้ม, เหลือง, น้ำตาล, แดง |
ขนาดสายไฟ | 14 AWG |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 10.35 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 11.94 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 42.93 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 41.66 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอกที่กำหนด | จำนวนตัวนำ | ระวิงยาว | สีลวด | ขนาดสายไฟ | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
050001 | 0.43 " | 4 | 100ft | เขียว, ดำ, แดง, ขาว | 14 AWG | ฿8,777 | ||
050001-7 | 0.43 " | 4 | 500ft | เขียว, ดำ, แดง, ขาว | 14 AWG | ฿36,551 | ||
050007 | 0.57 " | 6 | 100ft | ดำ, ขาว, แดง, เขียว, น้ำเงิน, น้ำตาล | 14 AWG | ฿12,435 | ||
050019 | 0.63 " | 7 | 100ft | ดำ, แดง, น้ำเงิน, ส้ม, เหลือง, น้ำตาล, แดง | 12 AWG | ฿19,490 | ||
050019-7 | 0.63 " | 7 | 500ft | ดำ, แดง, น้ำเงิน, ส้ม, เหลือง, น้ำตาล, แดง | 12 AWG | ฿98,340 | ||
050042-7 | 0.57 " | 7 | 500ft | ดำ, แดง, น้ำเงิน, ส้ม, เหลือง, น้ำตาล, แดง | 14 AWG | ฿59,273 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.