Velvac 30122 | Heat Shrink Hd Spade สีแดง 22 - 18 Awg Pk10 | 21dg95 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

VELVAC 30122 Heat Shrink Hd Spade สีแดง 22 - 18 Awg Pk10 | AF7HPQ 21DG95

VELVAC 30122 โพดำหดด้วยความร้อนสีแดง 22 - 18 Awg Pk10

In Stock
รายการ: AF7HPQ รุ่น: 30122อ้างไขว้: 21DG95

รับโดย อาจ 8, วันพุธ
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
฿600 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นขั้วส้อม
รหัสสีสีแดง
วัสดุเชื่อมต่อทองแดง
ประเภทการเชื่อมต่อจีบ
สีฉนวนสีแดง
ประเภทฉนวนไนลอน / โพลีโอเลฟิน
แม็กซ์ ชั่วคราว90 องศา F
แม็กซ์ แรงดันไฟฟ้า600V
¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ1.35 "
ตะเข็บประสาน
ขนาดสตั๊ด#6
ประเภทขั้วStandard
ช่วงลวด22 ถึง 18 AWG

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.02
ความสูงของเรือ (ซม.)1.27
ความยาวเรือ (ซม.)15.24
ความกว้างของเรือ (ซม.)10.16
รหัส HS8536904000

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นรหัสสี¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁขนาดสตั๊ดช่วงลวดราคา
VELVAC 30124 Heat Shrink Hd Spade สีแดง 22 - 18 Awg Pk10 | AF7HPR 21DG96 30124สีแดง1.25 "#1022 ถึง 18 AWG฿679
VELVAC 30324 Heat Shrink Hd Spade สีน้ำเงิน 16 - 14 Awg Pk10 | AF7HQC 21DH07 30324สีน้ำเงิน1.25 "#1016 ถึง 14 AWG฿748
VELVAC 30424 Heat Shrink Hd Spade สีเหลือง 12 - 10awg Pk10 | AF7HQN 21DH17 30424สีเหลือง1.6 "#1012 ถึง 10 AWG฿705

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

VELVAC 30122 โพดำหดด้วยความร้อนสีแดง 22 - 18 Awg Pk10
฿600 / หน่วย