Velvac 33130-p50 | ข้อต่อประกบก้น 16-14 Awg สีแดง Pk100 | 21dg39 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

VELVAC 33130-P50 ขั้วต่อประกบก้น 16-14 Awg Red Pk100 | AF7HMG 21DG39

VELVAC 33130-P50 ขั้วต่อประกบก้น 16-14 Awg สีแดง Pk100

In Stock
รายการ: AF7HMG รุ่น: 33130-P50อ้างไขว้: 21DG39
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
฿6,681 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นตัวเชื่อมต่อ Splice
บาร์เรลภายใน Dia.0.062 "
รหัสสีสีแดง
วัสดุเชื่อมต่อทองแดง
ประเภทการเชื่อมต่อจีบ
ประเภทการเชื่อมต่อรอยต่อก้น
สีฉนวนสีแดง
ประเภทฉนวนไนลอน
แม็กซ์ ชั่วคราว90 องศา F
แม็กซ์ แรงดันไฟฟ้า600V
¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ1.04 "
ตะเข็บโขก
ช่วงลวด14 AWG ถึง 16 AWG

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.14
ความสูงของเรือ (ซม.)3.3
ความยาวเรือ (ซม.)10.16
ความกว้างของเรือ (ซม.)8.13
รหัส HS8536904000

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นบาร์เรลภายใน Dia.รหัสสี¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁตะเข็บช่วงลวดราคา
VELVAC 33330-P50 ขั้วต่อประกบก้น 16-14 Awg Pk 100 | AF7HMH 21DG40 33330-P500.097 "สีน้ำเงิน1.057 "ที่ได้คาบเกี่ยวกัน16 AWG ถึง 14 AWG฿7,028
VELVAC 33430-P50 ขั้วต่อประกบก้น 12-10 Awg Yel Pk100 | AF7HMJ 21DG41 33430-P500.142 "สีเหลือง1.235 "ไม่มีรอยต่อ12 AWG ถึง 10 AWG฿7,417
VELVAC 33130 ขั้วต่อประกบก้น 22-18 Awg Red Pk 5 | AF7HMK 21DG42 331300.062 "สีแดง1.04 "ซึ่งประสานแล้ว22 AWG ถึง 18 AWG฿357
VELVAC 33330 ขั้วต่อประกบก้น 16-14 Awg Blue Pk5 | AF7HML 21DG43 333300.097 "สีน้ำเงิน1.07 "ซึ่งประสานแล้ว16 AWG ถึง 14 AWG฿401
VELVAC 33430 ขั้วต่อประกบก้น 12-10 Awg Yel Pk 5 | AF7HMM 21DG44 334300.142 "สีเหลือง1.235 "ที่ได้คาบเกี่ยวกัน12 AWG ถึง 10 AWG฿342

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

VELVAC 33130-P50 ขั้วต่อประกบก้น 16-14 Awg สีแดง Pk100
฿6,681 / หน่วย