จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

VELVAC 35430 ตัวเชื่อมต่อ Butt Splice 16-14 Awg Yel Pk10 | AF7HMV 21DG51

VELVAC 35430 ขั้วต่อประกบชน 16-14 Awg Yel Pk10

In Stock
รายการ: AF7HMV รุ่น: 35430อ้างไขว้: 21DG51
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
฿1,666 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นตัวเชื่อมต่อ Splice
บาร์เรลภายใน Dia.0.094 "ถึง 0.137"
รหัสสีสีเหลือง
วัสดุเชื่อมต่อทองแดง
ประเภทการเชื่อมต่อจีบ
ประเภทการเชื่อมต่อรอยต่อก้น
สีฉนวนสีเหลือง
ประเภทฉนวนPolyolefin
แม็กซ์ ชั่วคราว90 องศา F
แม็กซ์ แรงดันไฟฟ้า600V
¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ1.675 "
ตะเข็บประสาน
ช่วงลวด16 AWG ถึง 14 AWG และ 12 AWG ถึง 10 AWG

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.04
ความสูงของเรือ (ซม.)1.27
ความยาวเรือ (ซม.)15.24
ความกว้างของเรือ (ซม.)10.16
รหัส HS8536904000

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นบาร์เรลภายใน Dia.รหัสสี¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁช่วงลวดราคา
VELVAC 35330 Butt Splice Connector สีน้ำเงิน Pk 10 | AF7HMU 21DG50 353300.064 "ถึง 0.092"สีน้ำเงิน1.475 "22 AWG ถึง 18 AWG และ 16 AWG ถึง 14 AWG฿1,476
VELVAC 35530 Butt Splice Connector สีชมพู Pk 10 | AF7HMW 21DG52 355300.145 "ถึง 0.177"สีชมพู1.825 "12 AWG ถึง 10 AWG และ 8 AWG฿2,512

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

VELVAC 35430 ขั้วต่อประกบชน 16-14 Awg Yel Pk10
฿1,666 / หน่วย