Velvac 37314 | ขั้วต่อวงแหวน 16 - 14 Awg Pk10 | 21dg71 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

VELVAC 37314 ขั้วต่อวงแหวน 16 - 14 Awg Pk10 | AF7HNP 21DG71

VELVAC 37314 เทอร์มินอลวงแหวน 16 - 14 Awg Pk10

In Stock
รายการ: AF7HNP รุ่น: 37314อ้างไขว้: 21DG71
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
฿576 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นขั้ววงแหวน
วัสดุเชื่อมต่อทองแดง
สีฉนวนสีน้ำเงิน
ประเภทฉนวนความร้อนหด
แม็กซ์ ชั่วคราว90 องศา F
แม็กซ์ แรงดันไฟฟ้า600V
¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ1.35 "
ตะเข็บประสาน
ขนาดสตั๊ด#10
การเชื่อมต่อเทอร์มินัลจีบ
ช่วงลวด16 ถึง 14 AWG

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.02
ความสูงของเรือ (ซม.)1.27
ความยาวเรือ (ซม.)15.24
ความกว้างของเรือ (ซม.)10.16
รหัส HS8536904000

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นประเภทฉนวน¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁขนาดสตั๊ดราคา
VELVAC 3131M ขั้วต่อวงแหวน 16 - 14 Awg Pk10 | AF7HMP 21DG46 3131MPolyolefin1.15 "# 6, # 8 และ # 10฿535
VELVAC 37313 ขั้วต่อวงแหวน 16 - 14 Awg Pk10 | AF7HNN 21DG70 37313ความร้อนหด1.3 "#8฿566
VELVAC 37315 ขั้วต่อวงแหวน 16 - 14 Awg Pk10 | AF7HNQ 21DG72 37315ความร้อนหด1.47 "1 / 4 "฿582
VELVAC 37316 ขั้วต่อวงแหวน 16 - 14 Awg Pk10 | AF7HNR 21DG73 37316ความร้อนหด1.42 "5 / 16 "฿557
VELVAC 37317 ขั้วต่อวงแหวน 16 - 14 Awg Pk10 | AF7HNT 21DG74 37317ความร้อนหด1.5 "3 / 8 "฿568
VELVAC 30312 ขั้วต่อวงแหวน 16 - 14 Awg Pk10 | AF7HPX 21DH02 30312ไนลอน / โพลีโอเลฟิน1.35 "#6฿619
VELVAC 30314 ขั้วต่อวงแหวน 16 - 14 Awg Pk10 | AF7HPY 21DH03 30314ไนลอน / โพลีโอเลฟิน1.35 "#10฿446

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

VELVAC 37314 เทอร์มินอลวงแหวน 16 - 14 Awg Pk10
฿576 / หน่วย