Velvac 37414 | ขั้วต่อวงแหวน 12 - 10 Awg Pk10 | 21dg75 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

VELVAC 37414 ขั้วต่อวงแหวน 12 - 10 Awg Pk10 | AF7HNU 21DG75

VELVAC 37414 เทอร์มินอลวงแหวน 12 - 10 Awg Pk10

In Stock
รายการ: AF7HNU รุ่น: 37414อ้างไขว้: 21DG75
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
฿746 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นขั้ววงแหวน
วัสดุเชื่อมต่อทองแดง
สีฉนวนสีเหลือง
ประเภทฉนวนความร้อนหด
แม็กซ์ ชั่วคราว90 องศา F
แม็กซ์ แรงดันไฟฟ้า600V
¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ1.35 "
ตะเข็บประสาน
ขนาดสตั๊ด#10
การเชื่อมต่อเทอร์มินัลจีบ
ช่วงลวด12 ถึง 10 AWG

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.03
ความสูงของเรือ (ซม.)1.27
ความยาวเรือ (ซม.)15.24
ความกว้างของเรือ (ซม.)10.16
รหัส HS8536904000

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นประเภทฉนวน¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁขนาดสตั๊ดราคา
VELVAC 3141M ขั้วต่อวงแหวน 12 - 10 Awg Pk10 | AF7HMQ 21DG47 3141MPolyolefin1.35 "# 6, # 8 และ # 10฿657
VELVAC 37415 ขั้วต่อวงแหวน 12 - 10 Awg Pk10 | AF7HNV 21DG76 37415ความร้อนหด1.5 "1 / 4 "฿748
VELVAC 37416 ขั้วต่อวงแหวน 12 - 10 Awg Pk10 | AF7HNW 21DG77 37416ความร้อนหด1.45 "5 / 16 "฿739
VELVAC 37417 ขั้วต่อวงแหวน 12 - 10 Awg Pk10 | AF7HNX 21DG78 37417ความร้อนหด1.5 "3 / 8 "฿745
VELVAC 30414 Ring Terminal 12 - 10 Awg Pk10 | AF7HQH 21DH 12 30414ไนลอน / โพลีโอเลฟิน1.6 "#10฿684
VELVAC 30415 Ring Terminal 12 - 10 Awg Pk10 | AF7HQJ 21DH 13 30415ไนลอน / โพลีโอเลฟิน1.8 "1 / 4 "฿730
VELVAC 30416 ขั้วต่อวงแหวน 12 - 10 Awg Pk10 | AF7HQK 21DH14 30416ไนลอน / โพลีโอเลฟิน1.8 "5 / 16 "฿720

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

VELVAC 37414 เทอร์มินอลวงแหวน 12 - 10 Awg Pk10
฿746 / หน่วย