เวลแวค 37430-v50 | ขั้วต่อประกบชน 12-10 Awg Yel Pk50 | 21dg55 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

VELVAC 37430-V50 ขั้วต่อประกบก้น 12-10 Awg Yel Pk50 | AF7HMY 21DG55

VELVAC 37430-V50 ขั้วต่อประกบก้น 12-10 Awg Yel Pk50

In Stock
รายการ: AF7HMY รุ่น: 37430-V50อ้างไขว้: 21DG55
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
฿3,402 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นตัวเชื่อมต่อ Splice
บาร์เรลภายใน Dia.0.142 "
รหัสสีสีเหลือง
วัสดุเชื่อมต่อทองแดง
ประเภทการเชื่อมต่อจีบ
ประเภทการเชื่อมต่อรอยต่อก้น
สีฉนวนสีเหลือง
ประเภทฉนวนความร้อนหด
แม็กซ์ ชั่วคราว90 องศา F
แม็กซ์ แรงดันไฟฟ้า600V
¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ1.75 "
ตะเข็บที่ได้คาบเกี่ยวกัน
ช่วงลวด12 AWG ถึง 10 AWG

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.16
ความสูงของเรือ (ซม.)5.08
ความยาวเรือ (ซม.)15.24
ความกว้างของเรือ (ซม.)10.16
รหัส HS8536904000

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นบาร์เรลภายใน Dia.รหัสสี¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁช่วงลวดราคา
VELVAC 37330-P50 ขั้วต่อประกบก้น 16-14 Awg สีน้ำเงิน Pk50 | AF7HMX 21DG54 37330-P500.097 "สีน้ำเงิน1.5 "16 AWG ถึง 14 AWG฿2,346
VELVAC 37330 ขั้วต่อประกบก้น 16-14awg สีน้ำเงิน Pk10 | AF7HMZ 21DG57 373300.097 "สีน้ำเงิน1.5 "16 AWG ถึง 14 AWG฿516
VELVAC 37430 ตัวเชื่อมต่อ Butt Splice 12-10 Awg Yel Pk10 | AF7HNA 21DG58 374300.142 "สีเหลือง1.75 "12 AWG ถึง 10 AWG฿735

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

VELVAC 37430-V50 ขั้วต่อประกบก้น 12-10 Awg Yel Pk50
฿3,402 / หน่วย