Vermont American 20071 | ต๊าปมือ 5/16-24unf ไม่เคลือบ | 2nwl4 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

VERMONT AMERICAN 20071 ดอกต๊าปมือ 5/16-24unf ไม่เคลือบ | AC2XLW 2NWL4

VERMONT AMERICAN 20071 ดอกต๊าปมือ 5/16-24unf ไม่เคลือบผิว

In Stock
รายการ: AC2XLW รุ่น: 20071อ้างอิงข้าม: 2NWL4
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
฿307 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นแตะด้วยมือ
เสร็จสิ้นเคลือบผิว
วัสดุเหล็กกล้าคาร์บอนสูง
จำนวนฟัน4
¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ2 23 / 32 "
ขว้าง24
ขีด จำกัด เส้นผ่านศูนย์กลางของสนามH4
ก้าน Dia0.314 / 0.318 "
ขนาด5 / 16 "
แตะสไตล์ปลั๊ก
ทิศทางของเธรดมือขวา
ความยาวของเกลียว1.125 "
ประเภทด้ายUNF

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.02
ความสูงของเรือ (ซม.)1.02
ความยาวเรือ (ซม.)15.24
ความกว้างของเรือ (ซม.)4.06
รหัส HS8207406000
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าCN

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นจำนวนฟัน¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁขว้างก้าน Diaขนาดความยาวของเกลียวประเภทด้ายราคา
VERMONT AMERICAN 20058 Hand Tap # 4-40unc Uncoated | AC2XLL 2NWK4 2005831.875 "400.141 / 0.145 "#49 / 16 "UNC฿234
VERMONT AMERICAN 20060 Hand Tap # 6-32unc Uncoated | AC2XLM 2NWK5 2006032"320.137 / 0.142 "#611 / 16 "UNC฿231
VERMONT AMERICAN 20061 Hand Tap # 8-32unc Uncoated | AC2XLN 2NWK6 2006132.125 "320.164 / 0.166 "#83 / 4 "UNC฿252
VERMONT AMERICAN 20062 มือต๊าป # 10-24unc ไม่เคลือบผิว | AC2XLP 2NWK7 2006242.375 "240.188 / 0.195 "#107 / 8 "UNC฿256
VERMONT AMERICAN 20063 Hand Tap # 10-32unf Uncoated | AC2XLQ 2NWK8 2006342.375 "320.188 / 0.195 "#107 / 8 "UNF฿263
VERMONT AMERICAN 20064 Hand Tap # 12-24unc Uncoated | AC2XLR 2NWK9 2006442.375 "240.216 / 0.220 "#1215 / 16 "UNC฿254
VERMONT AMERICAN 20068 ต๊าปมือ 1 / 4-20unc ไม่เคลือบผิว | AC2XLT 2NWL1 2006842.5 "200.250 / 0.257 "1 / 4 "1"UNC฿260

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

VERMONT AMERICAN 20071 ดอกต๊าปมือ 5/16-24unf ไม่เคลือบผิว
฿307 / หน่วย