Vermont American 20084 | ต๊าปมือ 3/4-10unc ไม่เคลือบ | 2nwn6 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

VERMONT AMERICAN 20084 ดอกต๊าปมือ 3/4-10unc ไม่เคลือบ | AC2XMH 2NWN6

VERMONT AMERICAN 20084 ดอกต๊าปมือ 3/4-10unc. ไม่เคลือบผิว

In Stock
รายการ: AC2XMH รุ่น: 20084ข้ามอ้างอิง: 2NWN6
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
฿975 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นแตะด้วยมือ
เสร็จสิ้นเคลือบผิว
วัสดุเหล็กกล้าคาร์บอนสูง
จำนวนฟัน4
¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ4.25 "
ขว้าง10
ขีด จำกัด เส้นผ่านศูนย์กลางของสนามH4
ก้าน Dia0.584 / 0.586 "
ขนาด3 / 4 "
แตะสไตล์ปลั๊ก
ทิศทางของเธรดมือขวา
ความยาวของเกลียว2"
ประเภทด้ายUNC

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.14
ความสูงของเรือ (ซม.)1.78
ความยาวเรือ (ซม.)17.78
ความกว้างของเรือ (ซม.)3.81
รหัส HS8207406000
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าCN

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นจำนวนฟัน¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁขว้างก้าน Diaขนาดความยาวของเกลียวประเภทด้ายราคา
VERMONT AMERICAN 20058 Hand Tap # 4-40unc Uncoated | AC2XLL 2NWK4 2005831.875 "400.141 / 0.145 "#49 / 16 "UNC฿231
VERMONT AMERICAN 20060 Hand Tap # 6-32unc Uncoated | AC2XLM 2NWK5 2006032"320.137 / 0.142 "#611 / 16 "UNC฿229
VERMONT AMERICAN 20061 Hand Tap # 8-32unc Uncoated | AC2XLN 2NWK6 2006132.125 "320.164 / 0.166 "#83 / 4 "UNC฿267
VERMONT AMERICAN 20062 มือต๊าป # 10-24unc ไม่เคลือบผิว | AC2XLP 2NWK7 2006242.375 "240.188 / 0.195 "#107 / 8 "UNC฿252
VERMONT AMERICAN 20063 Hand Tap # 10-32unf Uncoated | AC2XLQ 2NWK8 2006342.375 "320.188 / 0.195 "#107 / 8 "UNF฿258
VERMONT AMERICAN 20064 Hand Tap # 12-24unc Uncoated | AC2XLR 2NWK9 2006442.375 "240.216 / 0.220 "#1215 / 16 "UNC฿255
VERMONT AMERICAN 20068 ต๊าปมือ 1 / 4-20unc ไม่เคลือบผิว | AC2XLT 2NWL1 2006842.5 "200.250 / 0.257 "1 / 4 "1"UNC฿268

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

VERMONT AMERICAN 20084 ดอกต๊าปมือ 3/4-10unc. ไม่เคลือบผิว
฿975 / หน่วย