Vermont Gage 111205300 | Class Zz Pin Gage ลบ ขนาด 0.053 นิ้ว | 39uf38 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

VERMONT GAGE 111205300 Class ZZ Pin Gage, ลบ, 0.053 นิ้ว Size

In Stock
รายการ: AH9CPK รุ่น: 111205300ข้ามอ้างอิง: 39UF38

รับโดย อาจ 15, วันพุธ
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
฿237 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นเสียบเกจ
ชั้นZZ
เส้นผ่าศูนย์กลาง0.053 "
เสร็จสิ้นเหล็ก
วัสดุเครื่องมือเหล็ก
¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ2"
พิสัย0.0251 ถึง 0.075 "
ความอดทน0.0002 "
ชนิดภาพเขียนNoGo (ลบ)

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

ความสูงของเรือ (ซม.)0.64
ความยาวเรือ (ซม.)10.16
ความกว้างของเรือ (ซม.)7.62
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าUS

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นเส้นผ่าศูนย์กลางพิสัยราคา
VERMONT GAGE ​​111200000 Class ZZ Pin Gage ลบ ขนาด 1.000 นิ้ว | AH9CNT 39UF22 1112000001"0.7601 ถึง 1 "฿717
VERMONT GAGE ​​111201100 Class ZZ Pin Gage ลบ ขนาด 0.011 นิ้ว | AH9CNU 39UF23 1112011000.011 "0.004 ถึง 0.025 "฿237
VERMONT GAGE ​​111201400 Class ZZ Pin Gage ลบ ขนาด 0.014 นิ้ว | AH9CNV 39UF24 1112014000.014 "0.004 ถึง 0.025 "฿237
VERMONT GAGE ​​111201900 Class ZZ Pin Gage ลบ ขนาด 0.019 นิ้ว | AH9CNW 39UF25 1112019000.019 "0.004 ถึง 0.025 "฿237
VERMONT GAGE ​​111202000 Class ZZ Pin Gage ลบ ขนาด 0.020 นิ้ว | AH9CNX 39UF26 1112020000.02 "0.004 ถึง 0.025 "฿237
VERMONT GAGE ​​111202700 Class ZZ Pin Gage ลบ ขนาด 0.027 นิ้ว | AH9CNY 39UF27 1112027000.027 "0.0251 ถึง 0.075 "฿237
VERMONT GAGE ​​111202900 Class ZZ Pin Gage ลบ ขนาด 0.029 นิ้ว | AH9CNZ 39UF28 1112029000.029 "0.0251 ถึง 0.075 "฿237

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

VERMONT GAGE 111205300 Class ZZ Pin Gage, ลบ, 0.053 นิ้ว Size
฿237 / หน่วย