Vermont Gage 302133030 | ชุดเกจปลั๊ก Go/nogo, M14.0-2.00 6h | 6dhu5 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

VERMONT GAGE 302133030 ชุดเกจปลั๊ก Go/NoGo, M14.0-2.00 6H

In Stock
รายการ: AE8JTE รุ่น: 302133030อ้างอิงไขว้: 6DHU5
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
฿6,849 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นเกจเสียบเกลียว Taperlock
ชั้น6H
เสร็จสิ้นชุบโครเมี่ยม
ความยาวจับ3.25 "
วัสดุเครื่องมือเหล็ก
¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ5.125 "
ขนาดเกลียวM14.0 x 2.00
ประเภทด้าย6H
ความอดทนคลาส X
ชนิดภาพเขียนไป / ไม่ไป Taperlock
UPC662631343330

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.11
ความสูงของเรือ (ซม.)2.54
ความยาวเรือ (ซม.)13.97
ความกว้างของเรือ (ซม.)2.54
รหัส HS9031808085
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าUS

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นชนิดภาพเขียนชั้นความยาวจับชิ้นวัสดุ¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁขนาดเกลียวประเภทด้ายราคา
VERMONT GAGE ​​372101030 ชุดปลั๊ก Go/NoGo, M1.6 X 0.35 6G | AE7VTR 6ATG8 372101030ไป / ไม่ไป Taperlock6g1.5 "เสียบเกจเครื่องมือเหล็ก2 5 / 16 "M1.6 x 0.356g฿15,356
VERMONT GAGE ​​372104030 ชุดปลั๊ก Go/NoGo, M2.0 X 0.40 6G | AE7VTT 6ATG9 372104030ไป / ไม่ไป Taperlock6g1.5 "เสียบเกจเครื่องมือเหล็ก2 5 / 16 "M2.0 x 0.406g฿14,824
VERMONT GAGE ​​372107030 ชุดปลั๊ก Go/NoGo, M2.5-0.45 6G | AE7VTU 6ATH0 372107030ไป / ไม่ไป Taperlock6g1.5 "เสียบเกจเครื่องมือเหล็ก2 5 / 16 "M2.5 x 0.456g฿15,508
VERMONT GAGE ​​372108530 ชุดปลั๊ก Go/NoGo, M3.0-0.50 6G | AE7VTV 6ATH1 372108530ไป / ไม่ไป Taperlock6g1.75 "เสียบเกจเครื่องมือเหล็ก2.875 "M3.0 x 0.506g฿14,594
VERMONT GAGE ​​372110030 ชุดปลั๊ก Go/NoGo, M3.5-0.60 6G | AE7VTW 6ATH2 372110030ไป / ไม่ไป Taperlock6g1.75 "เสียบเกจเครื่องมือเหล็ก2.875 "M3.5 x 0.66g฿14,241
VERMONT GAGE ​​372111530 ชุดปลั๊ก Go/NoGo, M4.0-0.70 6G | AE7VTX 6ATH3 372111530ไป / ไม่ไป Taperlock6g2"เสียบเกจเครื่องมือเหล็ก3 5 / 16 "M4.0 x 0.706g฿13,988
VERMONT GAGE ​​372114530 ชุดปลั๊ก Go/NoGo, M5.0-0.80 6G | AE7VTY 6ATH4 372114530ไป / ไม่ไป Taperlock6g2"เสียบเกจเครื่องมือเหล็ก3 5 / 16 "M5.0 x 0.806g฿13,958

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

VERMONT GAGE 302133030 ชุดเกจปลั๊ก Go/NoGo, M14.0-2.00 6H
฿6,849 / หน่วย