Vermont Gage 362104020 | Nogo Ring Gage ปรับได้ M2.0-0.40, 2a | 6djh1 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

VERMONT GAGE ​​362104020 NoGo Ring Gage ปรับได้ M2.0-0.40, 2A | AE8JYL 6DJH1

VERMONT GAGE 362104020 NoGo Ring Gage ปรับได้ M2.0-0.40 2A

In Stock
รายการ: AE8JYL รุ่น: 362104020ข้ามอ้างอิง: 6DJH1
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
฿9,846 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นแหวนเกลียวแบบปรับได้
ชั้น2A
วัสดุเครื่องมือเหล็ก
ภายนอก Dia.1"
ความหนาโดยรวม1 / 4 "
ความยาวของเกลียว3 / 32 "
ขนาดเกลียวM2.0-0.40
ประเภทด้าย6g
ความอดทนคลาส X
ชนิดภาพเขียนไม่ไป

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.05
ความสูงของเรือ (ซม.)2.79
ความยาวเรือ (ซม.)6.35
ความกว้างของเรือ (ซม.)6.1
รหัส HS9017308000
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าUS

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นชิ้นภายนอก Dia.ความหนาโดยรวมความยาวของเกลียวขนาดเกลียวราคา
VERMONT GAGE ​​362101020 NoGo Ring Gage ปรับได้ M1.6-0.35, 2A | AE8JYJ 6DJG9 362101020แหวนเกลียวแบบปรับได้1"1 / 4 "3 / 32 "M1.6-0.35฿11,354
VERMONT GAGE ​​362107020 NoGo Ring Gage ปรับได้ M2.5-0.45, 2A | AE8JYN 6DJH3 362107020แหวนเกลียวแบบปรับได้1"1 / 4 "5 / 32 "M2.5-0.45฿9,042
VERMONT GAGE ​​362108520 NoGo Ring Gage ปรับได้ M3.0-0.50, 2A | AE8JYQ 6DJH5 362108520แหวนเกลียวแบบปรับได้1"1 / 4 "5 / 32 "M3.0-0.50฿7,865
VERMONT GAGE ​​362110020 NoGo Ring Gage ปรับได้ M3.5-0.60, 2A | AE8JYT 6DJH7 362110020แหวนเกลียวแบบปรับได้1"1 / 4 "5 / 32 "M3.5-0.60฿7,814
VERMONT GAGE ​​362111520 NoGo Ring Gage ปรับได้ M4.0-0.70, 2A | AE8JYV 6DJH9 362111520แหวนเกลียวแบบปรับได้1"1 / 4 "3 / 16 "M4.0-0.70฿7,716
VERMONT GAGE ​​362114520 NoGo Ring Gage ปรับได้ M5.0-0.80, 2A | AE8JYX 6DJJ1 362114520แหวนเกลียวแบบปรับได้1"1 / 4 "3 / 16 "M5.0-0.80฿7,641
VERMONT GAGE ​​362117520 NoGo Ring Gage ปรับได้ M6.0-1.00, 2A | AE8JYZ 6DJJ3 362117520แหวนเกลียวแบบปรับได้1-3 / 8 "11 / 32 "11 / 32 "M6.0-1.00฿6,915

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

VERMONT GAGE 362104020 NoGo Ring Gage ปรับได้ M2.0-0.40 2A
฿9,846 / หน่วย