Vermont Gage 911126500 | Pin Gage Plus ขนาด 0.265 นิ้ว สีดำ | 5zrj3 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

VERMONT GAGE ​​911126500 Pin Gage Plus ขนาด 0.265 นิ้ว สีดำ | AE7NRW 5ZRJ3

VERMONT GAGE 911126500 Pin Gage Plus ขนาด 0.265 นิ้ว สีดำ

In Stock
รายการ: AE7NRW รุ่น: 911126500อ้างอิงข้าม: 5ZRJ3

รับโดย อาจ 8, วันพุธ
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
฿229 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นPin Gage บวก
ความถูกต้อง+ 0.0002 / -0.0000 "
เกรดคลาส ZZ
ความยาว2"
วัสดุเหล็กกล้าเครื่องมือที่ผ่านการบำบัดด้วยออกไซด์ดำ 52100
ช่วงการวัด0.265 "
ขนาดที่กำหนด0.265 "
รูปร่างทรงกระบอก
ความอดทนคลาส ZZ (0.0002 ")
ความกว้าง0.265 "

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.01
ความสูงของเรือ (ซม.)1.27
ความยาวเรือ (ซม.)7.62
ความกว้างของเรือ (ซม.)1.27
รหัส HS9031808085
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าUS

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นชิ้นวัสดุช่วงการวัดขนาดที่กำหนดความอดทนความกว้างราคา
VERMONT GAGE ​​911100000 Pin Gage Plus ขนาด 1.000 นิ้ว สีดำ | AE4PDV 5MAU7 911100000Pin Gage บวกเหล็กกล้าเครื่องมือที่ผ่านการบำบัดด้วยออกไซด์ดำ 521001"1"คลาส ZZ (0.0002 ")1"฿717
VERMONT GAGE ​​911102300 Pin Gage Plus ขนาด 0.023 นิ้ว สีดำ | AE4PDW 5MAU8 911102300Pin Gage บวกเหล็กกล้าเครื่องมือที่ผ่านการบำบัดด้วยออกไซด์ดำ 521000.023 "0.023 "คลาส ZZ (0.0002 ")0.023 "฿201
VERMONT GAGE ​​911102400 Pin Gage Plus ขนาด 0.024 นิ้ว สีดำ | AE4PDX 5MAU9 911102400Pin Gage บวกเหล็กกล้าเครื่องมือที่ผ่านการบำบัดด้วยออกไซด์ดำ 521000.024 "0.024 "คลาส ZZ (0.0002 ")0.024 "฿201
VERMONT GAGE ​​911102700 Pin Gage Plus ขนาด 0.027 นิ้ว สีดำ | AE4PDY 5MAV0 911102700Pin Gage บวกเหล็กกล้าเครื่องมือที่ผ่านการบำบัดด้วยออกไซด์ดำ 521000.027 "0.027 "คลาส ZZ (0.0002 ")0.027 "฿201
VERMONT GAGE ​​911102900 Pin Gage Plus ขนาด 0.029 นิ้ว สีดำ | AE4PDZ 5MAV1 911102900Pin Gage บวกเหล็กกล้าเครื่องมือที่ผ่านการบำบัดด้วยออกไซด์ดำ 521000.029 "0.029 "คลาส ZZ (0.0002 ")0.029 "฿201
VERMONT GAGE ​​911103100 Pin Gage Plus ขนาด 0.031 นิ้ว สีดำ | AE4PEA 5MAV2 911103100Pin Gage บวกเหล็กกล้าเครื่องมือที่ผ่านการบำบัดด้วยออกไซด์ดำ 521000.031 "0.031 "คลาส ZZ (0.0002 ")0.03 "฿201
VERMONT GAGE ​​911103300 Pin Gage Plus ขนาด 0.033 นิ้ว สีดำ | AE4PEB 5MAV3 911103300Pin Gage บวกเหล็กกล้าเครื่องมือที่ผ่านการบำบัดด้วยออกไซด์ดำ 521000.033 "0.033 "คลาส ZZ (0.0002 ")0.033 "฿201

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

VERMONT GAGE 911126500 Pin Gage Plus ขนาด 0.265 นิ้ว สีดำ
฿229 / หน่วย