Vermont Gage 911196500 | Pin Gage Plus ขนาด 0.965 นิ้ว สีดำ | 6dan3 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

VERMONT GAGE ​​911196500 Pin Gage Plus ขนาด 0.965 นิ้ว สีดำ | AE8GNA 6DAN3

VERMONT GAGE 911196500 Pin Gage Plus ขนาด 0.965 นิ้ว สีดำ

In Stock
รายการ: AE8GNA รุ่น: 911196500อ้างอิงข้าม: 6DAN3

รับโดย อาจ 10, วันศุกร์

สินค้าพร้อมจัดส่งแบบเรียบ ค่าจัดส่งคงที่ ฿600 สำหรับธุรกรรมที่มีมูลค่า ฿5000 ขึ้นไป และน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์

ตัวเลือกการจัดส่งสินค้า:

ภายใน ชั้นประหยัด (6-10 วัน)
  • ภายใน ด่วน (5-7 วัน) ¥ 3,750
  • รถกระบะ Ex-Works ฟรี
  • อดีตรถปิคอัพ
฿717 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นPin Gage บวก
ความถูกต้อง+ 0.0002 / -0.0000 "
เกรดคลาส ZZ
ความยาว2"
วัสดุเหล็กกล้าเครื่องมือที่ผ่านการบำบัดด้วยออกไซด์ดำ 52100
ช่วงการวัด0.965 "
ขนาดที่กำหนด0.965 "
รูปร่างทรงกระบอก
ความอดทนคลาส ZZ (0.0002 ")
ความกว้าง0.965 "

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.19
ความสูงของเรือ (ซม.)2.84
ความยาวเรือ (ซม.)5.33
ความกว้างของเรือ (ซม.)2.84
รหัส HS9031808085
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าUS

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นชิ้นวัสดุช่วงการวัดขนาดที่กำหนดความอดทนความกว้างราคา
VERMONT GAGE ​​911100000 Pin Gage Plus ขนาด 1.000 นิ้ว สีดำ | AE4PDV 5MAU7 911100000Pin Gage บวกเหล็กกล้าเครื่องมือที่ผ่านการบำบัดด้วยออกไซด์ดำ 521001"1"คลาส ZZ (0.0002 ")1"฿717
VERMONT GAGE ​​911102300 Pin Gage Plus ขนาด 0.023 นิ้ว สีดำ | AE4PDW 5MAU8 911102300Pin Gage บวกเหล็กกล้าเครื่องมือที่ผ่านการบำบัดด้วยออกไซด์ดำ 521000.023 "0.023 "คลาส ZZ (0.0002 ")0.023 "฿201
VERMONT GAGE ​​911102400 Pin Gage Plus ขนาด 0.024 นิ้ว สีดำ | AE4PDX 5MAU9 911102400Pin Gage บวกเหล็กกล้าเครื่องมือที่ผ่านการบำบัดด้วยออกไซด์ดำ 521000.024 "0.024 "คลาส ZZ (0.0002 ")0.024 "฿201
VERMONT GAGE ​​911102700 Pin Gage Plus ขนาด 0.027 นิ้ว สีดำ | AE4PDY 5MAV0 911102700Pin Gage บวกเหล็กกล้าเครื่องมือที่ผ่านการบำบัดด้วยออกไซด์ดำ 521000.027 "0.027 "คลาส ZZ (0.0002 ")0.027 "฿201
VERMONT GAGE ​​911102900 Pin Gage Plus ขนาด 0.029 นิ้ว สีดำ | AE4PDZ 5MAV1 911102900Pin Gage บวกเหล็กกล้าเครื่องมือที่ผ่านการบำบัดด้วยออกไซด์ดำ 521000.029 "0.029 "คลาส ZZ (0.0002 ")0.029 "฿201
VERMONT GAGE ​​911103100 Pin Gage Plus ขนาด 0.031 นิ้ว สีดำ | AE4PEA 5MAV2 911103100Pin Gage บวกเหล็กกล้าเครื่องมือที่ผ่านการบำบัดด้วยออกไซด์ดำ 521000.031 "0.031 "คลาส ZZ (0.0002 ")0.03 "฿201
VERMONT GAGE ​​911103300 Pin Gage Plus ขนาด 0.033 นิ้ว สีดำ | AE4PEB 5MAV3 911103300Pin Gage บวกเหล็กกล้าเครื่องมือที่ผ่านการบำบัดด้วยออกไซด์ดำ 521000.033 "0.033 "คลาส ZZ (0.0002 ")0.033 "฿201

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

VERMONT GAGE 911196500 Pin Gage Plus ขนาด 0.965 นิ้ว สีดำ
฿717 / หน่วย