VERSA KOOL GVKC36 เครื่องหมุนเวียนอากาศ 36 นิ้ว 11 693 Cfm 115v
รับโดย อาจ 3, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 3, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | เครื่องหมุนเวียนอากาศ |
ลอม | ลอม |
ประเภทแบริ่ง | ลูกบอล |
ใบมีด Dia | 36 " |
วัสดุใบมีด | เหล็กชุบสังกะสี |
CFM สูง | 11,693 |
ความยาวสายไฟ | 5ft |
ประเภทไดรฟ์ | โดยตรง |
การใช้งานด้านสิ่งแวดล้อม | ด้านอุตสาหกรรม |
RPM ของพัดลม | 825 |
วัสดุป้องกัน | เหล็กชุบสังกะสี |
ความสูง | 39 " |
วัสดุที่ใช้ผลิต | เอทิลีน |
Hz | 60 |
สูงสุด อุณหภูมิแวดล้อม | 104 องศา F |
สูงสุด ความลึก | 20 " |
ตู้มอเตอร์ | Air-Over ที่แนบมาทั้งหมด |
มอเตอร์ HP | 1/2 |
ฉนวนกันความร้อนมอเตอร์ | Class B |
รอบต่อนาทีของมอเตอร์ | 825 |
ชนิดเครื่องยนต์ | ตัวเก็บประจุแบบแยกส่วนถาวร |
สถานที่ติดตั้ง | เพดาน |
สไตล์การติดตั้ง | ติดเพดาน |
จำนวนใบมีด | 3 |
แอมป์ปฏิบัติการ | 7 |
สั่น / ไม่สั่น | ไม่สั่น |
ภายนอก Dia. | 37.5 " |
ระยะ | 1 |
เพลา Dia | 5 / 8 " |
ความเร็ว | 1 |
การป้องกันความร้อน | รถยนต์ |
แรงดันไฟฟ้า | 115 |
วัตต์ | 497 |
ความกว้าง | 39 " |
ลวดป้องกันเสร็จสิ้น | ผงโพลีเอสเตอร์สีขาว |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 33.57 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 53.34 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 96.52 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 99.06 |
รหัส HS | 8414596090 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | ความสูง | ลอม | ประเภทแบริ่ง | วัสดุที่ใช้ผลิต | สูงสุด ความลึก | มอเตอร์ HP | ฉนวนกันความร้อนมอเตอร์ | รอบต่อนาทีของมอเตอร์ | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GVS36VKWO-M | 60.875 " | ลอม | ลูกบอลปิดผนึก | เอทิลีน | 33.25 " | 1/2 | คลาส F | 825 | ฿88,049 | ||
GVS36VKWO-MB | 60.875 " | ประกอบบางส่วน | ลูกบอลปิดผนึก | เอทิลีน | 33.25 " | 1/2 | คลาส F | 825 | ฿88,735 | ||
GVK8 | 11 " | ลอม | แขนเสื้อ | เหล็ก | 10 " | 1/100 | Class B | 1550 | ฿14,501 | ||
GVK12 | 15 " | ลอม | ลูกบอล | เหล็ก | 14 " | 1/10 | Class B | 1725 | ฿17,004 | ||
GVK20 | 23 " | ลอม | ลูกบอล | เหล็ก | 14.5 " | 1/3 | Class B | 1725 | ฿23,459 | ||
GVK24 | 27 " | ลอม | ลูกบอล | เหล็ก | 15.5 " | 1/2 | Class B | 1725 | ฿24,132 | ||
GVK24-3 | 27 " | ลอม | ลูกบอล | เหล็ก | 15.5 " | 1/2 | Class B | 1750 | ฿35,964 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.