VERSA-MATIC E1AA6X669C-ATEX ปั๊มไดอะแฟรม 49 Gpm 125 Psi
รับโดย อาจ 10, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 10, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | ปั๊มไดอะแฟรมคู่ |
ขนาดช่องอากาศ | 3/8 "FNPT |
วัสดุลูกบอล | แซนโทพรีน (R) |
วัสดุของตัวเครื่อง | อลูมิเนียม |
ตรวจสอบวัสดุที่นั่ง | แซนโทพรีน (R) |
รูปแบบการเชื่อมต่อ | NPT |
วัสดุไดอะแฟรม | แซนโทพรีน (R) |
ความสูง | 14 35 / 64 " |
ขนาดขาเข้า / ทางออก | 1" |
ความยาว | 9 21 / 64 " |
การเชื่อมต่อ Manifold | เดียว |
สูงสุด Dia. ของแข็ง | 1 / 8 " |
สูงสุด Flow GPM | 49 |
แม็กซ์ แรงดันใช้งาน | 125 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว |
แม็กซ์ ชั่วคราว | 275 องศา F |
ประเภทการดำเนินงาน | ดำเนินการทางอากาศ |
Self-Priming แห้ง | 16 ฟุต |
Self-Priming เปียก | 31 ฟุต |
ประเภทวาล์ว | ลูกบอล |
ความกว้าง | 10 23 / 32 " |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 11.43 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 27.94 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 35.56 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 40.64 |
รหัส HS | 8413500050 |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | ชิ้น | ขนาดขาเข้า / ทางออก | การปฏิบัติตามข้อกำหนดของหน่วยงาน | วัสดุลูกบอล | ความยาว | สูงสุด Dia. ของแข็ง | แม็กซ์ ไหล | แม็กซ์ แรงดันใช้งาน | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D3231B5011A | ปั๊มไดอะแฟรม | - | - | - | 7 15 / 16 " | - | - | - | ฿8,146 | ||
LF222201D | ปั๊มไดอะแฟรม | - | - | - | 6 13 / 16 " | - | - | - | ฿4,295 | ||
E5AP2R229C | ปั๊มไดอะแฟรมคู่ | 1 / 2 " | - | Buna N. | 6.25 " | 1 / 16 " | - | 125 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว | ฿67,141 | ||
E5AP6X669C | ปั๊มไดอะแฟรมคู่ | 1 / 2 " | - | แซนโทพรีน (R) | 6.25 " | 1 / 16 " | - | 125 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว | ฿76,070 | ||
E5AP5T559C | ปั๊มไดอะแฟรมคู่ | 1 / 2 " | - | PTFE | 6.25 " | 1 / 16 " | - | 125 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว | ฿81,563 | ||
E5SP2R229C | ปั๊มไดอะแฟรมคู่ | 1 / 2 " | - | Buna N. | 6.25 " | 1 / 16 " | - | 125 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว | ฿160,498 | ||
E5SP6X669C | ปั๊มไดอะแฟรมคู่ | 1 / 2 " | - | แซนโทพรีน (R) | 6.25 " | 1 / 16 " | - | 125 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว | ฿144,005 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.