VESTIL A-3624 แท่นทำงาน กว้าง 24 นิ้ว ยาว 3 ฟุต
รับโดย อาจ 14, อังคาร
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 14, อังคาร
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | แท่นวาง |
มุม | 11 องศา |
ความหนาของแผ่นฐาน | 0.25 " |
มุมเอียง | 11 องศา |
ความจุ | ปอนด์ 500 |
สี | เงิน |
ระยะทางจากโค้งถึงขอบ | 9" |
ประเภทขอบ | beveled |
ประเภทการจัดการ | เคลือบสังกะสี |
จัดการ | ใช่ |
ความสูง | 6.25 " |
ความแตกต่างของความสูงระหว่างรถบรรทุกกับประตู | 3" |
ส่วนต่างส่วนสูง | 3" |
ความยาว | 23.84 " |
ความจุโหลด | ปอนด์ 500 |
วัสดุ | อลูมิเนียม |
ความสูงโดยรวม | 6.25 " |
¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ | 23.84375 " |
ความกว้างโดยรวม | 42 " |
ความหนาของแผ่น | 1 / 4 " |
เอกสารข้อมูลผลิตภัณฑ์ | เสื้อกั๊ก-rp-a-3624.pdf |
ความหนา | 2.63 " |
ความยาวที่ใช้งานได้ | 24 " |
ความกว้างที่ใช้งานได้ | 36 " |
ความกว้าง | 42 " |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 4.95 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 7.62 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 93.98 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 63.5 |
รหัส HS | 7610900080 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | ความสูง | ความแตกต่างของความสูงระหว่างรถบรรทุกกับประตู | ส่วนต่างส่วนสูง | ความยาว | ความยาวที่ใช้งานได้ | ความกว้าง | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
-3048 | 9.25 " | 7" | 7" | 47.84 " | 48 " | 36 " | ฿22,908 | ||
-3036 | 9.25 " | 5" | 5" | 35.84 " | 36 " | 36 " | ฿16,138 | ||
-3024 | 6.25 " | 3" | 3" | 24.84 " | 24 " | 36 " | ฿13,631 | RFQ
| |
-3030 | 6.25 " | 4" | 4" | 29.84 " | 30 " | 36 " | ฿14,719 | RFQ
| |
-3630 | 6.25 " | 4" | 4" | 29.84 " | 30 " | 42 " | ฿16,140 | RFQ
| |
-3636 | 9.25 " | 5" | 5" | 35.81 " | 36 " | 42 " | ฿18,156 | RFQ
| |
-3648 | 9.25 " | 7" | 7" | 47.84 " | 48 " | 42 " | ฿21,210 | RFQ
|
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.