VESTIL A-3630 แท่นยึดรถบรรทุกมือ อะลูมิเนียม 500 ปอนด์ ความจุ ขนาด 36 x 30 นิ้ว สีเงิน
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | แท่นวาง |
มุม | 11 องศา |
ความหนาของแผ่นฐาน | 0.25 " |
มุมเอียง | 11 องศา |
ความจุ | ปอนด์ 500 |
สี | เงิน |
ระยะทางจากโค้งถึงขอบ | 9" |
จัดการ | ใช่ |
ความสูง | 6.25 " |
ความแตกต่างของความสูงระหว่างรถบรรทุกกับประตู | 4" |
ส่วนต่างส่วนสูง | 4" |
ความยาว | 29.84 " |
ความจุโหลด | ปอนด์ 500 |
วัสดุ | อลูมิเนียม |
ความสูงโดยรวม | 6.25 " |
¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ | 29.84375 " |
ความกว้างโดยรวม | 42 " |
ความหนาของแผ่น | 1 / 4 " |
เอกสารข้อมูลผลิตภัณฑ์ | เสื้อกั๊ก-rp-a-3630.pdf |
ความยาวที่ใช้งานได้ | 30 " |
ความกว้างที่ใช้งานได้ | 36 " |
ความกว้าง | 42 " |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | ความสูง | ความแตกต่างของความสูงระหว่างรถบรรทุกกับประตู | ส่วนต่างส่วนสูง | ความยาว | ความยาวที่ใช้งานได้ | ความกว้าง | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
-3048 | 9.25 " | 7" | 7" | 47.84 " | 48 " | 36 " | ฿22,908 | ||
-3624 | 6.25 " | 3" | 3" | 23.84 " | 24 " | 42 " | ฿2,548 | ||
-3036 | 9.25 " | 5" | 5" | 35.84 " | 36 " | 36 " | ฿16,138 | ||
-3024 | 6.25 " | 3" | 3" | 24.84 " | 24 " | 36 " | ฿13,631 | RFQ
| |
-3030 | 6.25 " | 4" | 4" | 29.84 " | 30 " | 36 " | ฿14,719 | RFQ
| |
-3636 | 9.25 " | 5" | 5" | 35.81 " | 36 " | 42 " | ฿18,156 | RFQ
| |
-3648 | 9.25 " | 7" | 7" | 47.84 " | 48 " | 42 " | ฿21,210 | RFQ
|
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.