VESTIL AC-13 Airline Wheel Chock With Rope ขนาด 5 x 10 นิ้ว สีดำ ยาง
รับโดย อาจ 3, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 3, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | หนุนล้อ |
สี | Black |
รวมด้ามจับ | ใช่ |
จัดการ | ใช่ |
ความสูง | 4.5 " |
ความยาว | 5" |
วัสดุ | ยางเสริมผ้า |
วัสดุก่อสร้าง | ยาง |
สูงสุด ยาง Dia. | 18 " |
จำนวนหนุนล้อ | 2 |
ความลึกโดยรวม | 5" |
ความสูงโดยรวม | 4.5 " |
ความกว้างโดยรวม | 10 " |
เอกสารข้อมูลผลิตภัณฑ์ | เสื้อกั๊ก-rp-ac-13.pdf |
ความยาวเชือก | 36 " |
UPC | 691215000697 |
การเชื่อมต่อหนุนล้อ | เชือก |
ความสูงของโช๊คล้อ | 4.5 " |
ความยาวโช๊คล้อ | 5" |
การใช้หนุนล้อ | เครื่องบิน |
น้ำหนักหนุนล้อ | ปอนด์ 8 |
ความกว้างของโช๊คล้อ | 10 " |
ความกว้าง | 10 " |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 5.4 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 11.43 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 12.7 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 25.4 |
รหัส HS | 4016996050 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | CN |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | ความยาว | ความกว้าง | ความสูง | สี | วัสดุ | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AC-18 | - | - | - | Black | ยางเสริมผ้า | ฿6,594 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.