VESTIL ADDL-HH-50-20 สายไฮดรอลิค เส้นผ่านศูนย์กลาง 1/2 นิ้ว ยาว 20 ฟุต
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | ท่อไฮโดรลิค |
ความกดดันต่อเนื่อง | 12180 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว |
สี | Black |
ของเหลวที่เข้ากันได้ | ไฮดรอลิ |
วัสดุปกคลุม | ยางสังเคราะห์ที่ทนต่อการเสียดสีและโอโซน |
ขนาดเส้นประ | -8 |
ท่อภายใน Dia | 0.5 " |
ความยาวท่อ | 20 ฟุต |
ท่อนอก Dia. | 0.5 " |
วัสดุ | สไตรีน |
แม็กซ์ แรงกดดันจากงาน | 3045 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว |
นาที. รัศมีการโค้งงอ | 1.9 " |
อุณหภูมิในการทำงาน พิสัย | -40 องศา ถึง 212 องศา NS |
ขนาดบรรจุ | 1 |
วัสดุเสริมแรง | ลวดเหล็กแรงดึงสูง |
วัสดุ Tube | ยางสังเคราะห์ |
UPC | 691215131797 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | ขนาดเส้นประ | ท่อภายใน Dia | ความยาวท่อ | ท่อนอก Dia. | ความยาว | วัสดุ | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ADDL-HH-25-10 | -4 | 0.25 " | 10 ฟุต | 0.25 " | 0.25 " | สไตรีน | ฿4,851 | RFQ
| |
ADDL-HH-25-20 | - | - | - | - | 20 ฟุต | ยางสังเคราะห์ | ฿9,646 | RFQ
| |
ADDL-HH-50-10 | - | - | - | - | - | สไตรีน | ฿5,558 | RFQ
|
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.