VESTIL AFC-2242-M รถเข็นโครง A มีล้อเหล็ก ขนาด 22 นิ้ว x 42 นิ้ว
รับโดย อาจ 10, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 10, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | รถบรรทุกแผง A-Frame |
แผ่นปิดจมูกแบบเข้ามุม | 1 / 4 " |
มุมฐาน | 3 / 16 " |
ขนาดฐาน | 3 / 16 " |
ความจุ | ปอนด์ 1500 |
ล้อ Dia. | 5" |
วัสดุล้อ | โลหะ |
ประเภทล้อ | หมุน |
ความกว้างของล้อ | 1 1 / 2 " |
สี | สีแดง |
ขนาดท่อเฟรม | 1" |
ความสูง | 47 " |
ความยาว | 42.63 " |
ความจุโหลด | ปอนด์ 1500 |
วัสดุ | เหล็ก |
หน่วยวัด | แต่ละ |
Noseplate ความลึก | 4" |
ความกว้างของแผ่นปิดจมูก | 30 " |
จำนวนล้อ | 4 |
จำนวนราง | 1 |
ความกว้าง | 22.75 " |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 45 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 119.38 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 109.22 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 58.42 |
รหัส HS | 8716805090 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | วัสดุล้อ | ความจุโหลด | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|
กพ -2242- ป | ฟีนอล | ปอนด์ 1500 | ฿91,901 | ||
กพ -2242- ร | แม่พิมพ์บนยาง | ปอนด์ 800 | ฿99,922 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.