VESTIL AHA-4-8-8 เครนโครงสำหรับตั้งสิ่งของแบบปรับได้, 4000 ปอนด์, ขนาด 8 x 8 ฟุต, สีเงิน, อะลูมิเนียม
เนื่องจากข้อจำกัดด้านน้ำหนักและขนาด โปรดขอใบเสนอราคาในการจัดส่ง
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
เนื่องจากข้อจำกัดด้านน้ำหนักและขนาด โปรดขอใบเสนอราคาในการจัดส่ง
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | Gantry Crane แบบพกพา |
สามารถปรับความสูง | ใช่ |
การเพิ่มที่ปรับได้ | 6" |
ความยาวฐาน | 96 " |
ความกว้างฐาน | 53.9375 " |
ความสูงของลำแสง | 8" |
ความจุ | ปอนด์ 4000 |
ล้อ Dia. | 8" |
ล็อคล้อ | ใช่ |
วัสดุล้อ | แก้วที่เต็มไปด้วยไนลอน |
แผ่นล้อด้านบน | 4 "x 4 1/2" |
ประเภทล้อ | ลูกล้อล็อคตำแหน่งหมุน (4) |
ความกว้างของล้อ | 2" |
สี | เงิน |
ความกว้างของหน้าแปลน | 4" |
ความสูง | 106.13 " |
ปรับความสูง | 6 ใน |
ความกว้างของหน้าแปลน I Beam | 4" |
ความสูงของลำแสง | 8 ฟุต |
ผมบีมยาว | 96 " |
ไอบีมเรนจ์ | 68 "ถึง 98" |
ความยาว | 96 " |
วัสดุ | อลูมิเนียม |
สูงสุด การกวาดล้าง | 98 " |
สูงสุด ความสูงโดยรวม | 106.125 " |
นาที. การกวาดล้าง | 68 " |
จำนวนล้อ | 4 |
เอกสารข้อมูลผลิตภัณฑ์ | เสื้อกั๊ก-rp-aha-4-8-8.pdf |
ระยะการเดินทางของรถเข็น | 72-1 / 4 " |
ใต้ I Beam ความสูงที่ใช้งานได้ | 68 "ถึง 98" |
ความยาวลำแสงที่ใช้งานได้ | 72.25 " |
ระยะการเดินทางที่ใช้งานได้ | 72 1 / 4 " |
ความกว้าง | 53.94 " |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 102.6 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 193.52 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 243.84 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 137 |
รหัส HS | 8426190000 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | ผมบีมยาว | ความสูงของลำแสง | ความกว้าง | ความกว้างของหน้าแปลน I Beam | ความจุ | ประเภทล้อ | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
เอเอชเอ-2-10-10 | 120 " | - | 53.75 " | - | ปอนด์ 2000 | ลูกล้อล็อคตำแหน่งหมุน (4) | ฿210,477 | RFQ
| |
เอเอชเอ-2-10-12 | 120 " | - | 53.75 " | - | ปอนด์ 2000 | ลูกล้อล็อคตำแหน่งหมุน (4) | ฿196,194 | RFQ
| |
เอเอชเอ-2-10-8 | 120 " | - | 53.75 " | - | ปอนด์ 2000 | ลูกล้อล็อคตำแหน่งหมุน (4) | ฿203,247 | RFQ
| |
เอเอชเอ-2-12-10 | 144 " | - | 53.81 " | - | ปอนด์ 2000 | ลูกล้อล็อคตำแหน่งหมุน (4) | ฿211,033 | RFQ
| |
เอเอชเอ-2-12-12 | 144 " | - | 53.81 " | - | ปอนด์ 2000 | ลูกล้อล็อคตำแหน่งหมุน (4) | ฿221,501 | RFQ
| |
เอเอชเอ-2-12-8 | 144 " | - | 53.81 " | - | ปอนด์ 2000 | ลูกล้อล็อคตำแหน่งหมุน (4) | ฿277,606 | RFQ
| |
เอเอชเอ-2-15-10 | 180 " | - | 53.81 " | - | ปอนด์ 2000 | ลูกล้อล็อคตำแหน่งหมุน (4) | ฿268,209 | RFQ
|
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.