VESTIL ALL-T-1-GPT-ST-L All Terrain รถลากพาเลท ขับเคลื่อนด้วยแก๊ส
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | รถลากพาเลต |
รวมแบตเตอรี่แล้ว | ไม่ |
ความจุ | ปอนด์ 1000 |
สี | สีน้ำเงิน |
ความลึก | 86.6875 " |
ความสูงของส้อมลดลง | 3" |
ความยาวส้อม | 48 " |
ส้อมลดความสูง | 3" |
ความกว้างของอานส้อม | 52 " |
ความหนาของส้อม | 1.25 " |
ความกว้างส้อม | 4" |
วัสดุกรอบ | เหล็ก |
กรอบเชื่อมอย่างเต็มที่ | ใช่ |
ความยาวจับ | 45.38 " |
จัดการวัสดุ | เหล็ก |
ความสูง | 79.31 " |
ความสูงลดลง | 3" |
วัสดุ | เหล็ก |
สูงสุด ปรับความกว้างของส้อมได้ | 36 " |
แหล่งพลังงาน | ก๊าซ |
เอกสารข้อมูลผลิตภัณฑ์ | vestil-rp-all-t-1-gpt-st-l.pdf |
ยกสูง | 48 " |
วัสดุล้อ | ยาง |
ความกว้าง | 79 " |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | ความจุ | ความลึก | ความยาวส้อม | ความหนาของส้อม | ความยาวจับ | ความสูง | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ทั้งหมด -T-2-GPT | ปอนด์ 2000 | 74.3125 " | 36 " | 2" | 30 " | 45.13 " | ฿535,522 | ||
ทั้งหมด -T-2-GPT-L | ปอนด์ 2000 | 86.3125 " | 48 " | 2" | 30 " | 45.38 " | ฿577,962 | ||
ทั้งหมด -T-4-GPT | ปอนด์ 4000 | 75.0625 " | 36 " | 2" | 30 " | 45.38 " | ฿584,230 | RFQ
| |
ทั้งหมด -T-4-GPT-L | ปอนด์ 4000 | 87.0625 " | 48 " | 2" | 30 " | 45.38 " | ฿627,490 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.