VESTIL ALL-T-D8W-1400 รถดอลลี่ทุกพื้นที่ 1400 ล้อ XNUMX ปอนด์ ความจุ
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | ตุ๊กตา |
รวมแบตเตอรี่แล้ว | ไม่ |
ความจุ | ปอนด์ 1400 |
สี | Black |
ความสูงของดาดฟ้า | 11 1 / 4 " |
ความจุโหลด | ปอนด์ 1400 |
วัสดุ | เหล็ก |
จำนวนล้อ | 8 |
ล้อที่ไม่ทำเครื่องหมาย | ไม่ |
จำนวนชั้น | 8 |
จำนวนล้อ | 8 |
เอกสารข้อมูลผลิตภัณฑ์ | เสื้อกั๊ก-rp-all-t-d8w-1400.pdf |
ขนาด | 42.375 "x 19.75" x 11.25 " |
เส้นผ่านศูนย์กลางยางรถ | 10 " |
วัสดุยาง | ยูรีเทนโฟม |
UPC | 691215321471 |
วัสดุล้อ | ยูรีเทนโฟม |
ขนาดล้อ | 10 "x 3.125" |
ประเภทล้อ | เข้มงวด |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | ความจุโหลด | จำนวนชั้น | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|
ทั้งหมด -T-D6W-1000 | ปอนด์ 1000 | 6 | ฿47,557 | RFQ
|
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.