Vestil As-346-4pk | สลักเกลียวยึดคอนกรีต สูง 3/4 นิ้ว ยาว 6-1/4 นิ้ว 4 ชุด | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

VESTIL AS-346-4PK พุกคอนกรีต สูง 3/4 นิ้ว ความยาว 6-1/4 นิ้ว 4Pk | AG7LYQ

VESTIL AS-346-4PK พุกคอนกรีต สูง 3/4 นิ้ว ยาว 6-1/4 นิ้ว 4Pk

In Stock
รายการ: AG7LYQ รุ่น: AS-346-4PK
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
฿1,324 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นแองเคอลิ่ม
สีเงิน
เส้นผ่าศูนย์กลาง3 / 4 "
ความสูง6.25 "
ความยาว0.75 "
วัสดุเหล็ก
หน่วยวัดแต่ละ
มิติการติดตั้ง3/4 x 6 นิ้ว
เอกสารข้อมูลผลิตภัณฑ์เสื้อกั๊ก-rp-as-346-4pk.pdf
UPC691215101202
ความกว้าง0.75 "
ทำงานร่วมกับB-1224-3, B-1224-6, T-22, B-1213-4, B-1213-4PF, RF, L-1818-4, B-516, B-818, B-516-SF, B-818-เอสเอฟ

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.9
ความสูงของเรือ (ซม.)15.88
ความยาวเรือ (ซม.)1.91
ความกว้างของเรือ (ซม.)1.91
รหัส HS7318152095
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าCN

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นเส้นผ่าศูนย์กลางความสูงความยาววัสดุมิติการติดตั้งความยาวแขนความกว้างราคา
VESTIL AS-383-4PK สลักเกลียวยึดลิ่มคอนกรีต เส้นผ่านศูนย์กลาง 3/8 นิ้ว ความยาว 3 นิ้ว 4Pk | AG7AYJ 49Y450 AS-383-4PK3 / 8 "3"0.375 "เหล็กชุบสังกะสีเส้นผ่านศูนย์กลาง 3/8 "x 3" ล1"0.375 "฿847
VESTIL AS-124-4PK พุกคอนกรีต สูง 1/2 นิ้ว ยาว 4 นิ้ว 4Pk | AG7LYJ AS-124-4PK1 / 2 "4"0.5 "เหล็ก1/2 x 4 นิ้ว4"0.5 "฿784
VESTIL AS-125-4PK พุกคอนกรีต สูง 1/2 นิ้ว ยาว 5 นิ้ว 4Pk | AG7LYL AS-125-4PK1 / 2 "5"0.5 "เหล็ก1/2 x 5 นิ้ว3"0.5 "฿1,057
VESTIL AS-344-4PK พุกคอนกรีต ความสูง 3/4 นิ้ว ความยาว 4-1/4 นิ้ว 4Pk | AG7LYN 49Y449 AS-344-4PK3 / 4 "4.25 "0.75 "เหล็ก3/4 x 4 นิ้ว2"0.75 "฿1,112
VESTIL AS-584-4PK พุกคอนกรีต สูง 5/8 นิ้ว ยาว 4 นิ้ว 4Pk | AG7LYU AS-584-4PK3 / 8 "4"0.625 "เหล็ก3/8 x 4 นิ้ว-0.625 "฿1,112

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

VESTIL AS-346-4PK พุกคอนกรีต สูง 3/4 นิ้ว ยาว 6-1/4 นิ้ว 4Pk
฿1,324 / หน่วย