Vestil As-383-4pk | สลักเกลียวยึดลิ่มคอนกรีต เส้นผ่านศูนย์กลาง 3/8 นิ้ว ยาว 3 นิ้ว 4 ชิ้น | 49y450 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

VESTIL AS-383-4PK สลักเกลียวยึดลิ่มคอนกรีต เส้นผ่านศูนย์กลาง 3/8 นิ้ว ความยาว 3 นิ้ว 4Pk | AG7AYJ 49Y450

Vestil AS-383-4PK สลักเกลียวยึดลิ่มคอนกรีต เส้นผ่านศูนย์กลาง 3/8 นิ้ว ความยาว 3 นิ้ว 4Pk

In Stock
รายการ: AG7AYJ รุ่น: AS-383-4PKข้ามอ้างอิง: 49Y450
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
฿847 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นแองเคอลิ่ม
สีเงิน
เส้นผ่าศูนย์กลาง3 / 8 "
ความสูง3"
ความยาว0.375 "
วัสดุเหล็กชุบสังกะสี
มิติการติดตั้งเส้นผ่านศูนย์กลาง 3/8 "x 3" ล
ภายนอก Dia.3 / 8 "
ความสูงโดยรวม3 / 8 "
¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ4.25 "
เอกสารข้อมูลผลิตภัณฑ์เสื้อกั๊ก-rp-as-383-4pk.pdf
ความยาวแขน1"
UPC691215083393
ความกว้าง0.375 "

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 1.04
ความสูงของเรือ (ซม.)7.62
ความยาวเรือ (ซม.)17.78
ความกว้างของเรือ (ซม.)12.7
รหัส HS7318152095

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นเส้นผ่าศูนย์กลางความสูงความยาววัสดุมิติการติดตั้งความยาวแขนความกว้างราคา
VESTIL AS-124-4PK พุกคอนกรีต สูง 1/2 นิ้ว ยาว 4 นิ้ว 4Pk | AG7LYJ AS-124-4PK1 / 2 "4"0.5 "เหล็ก1/2 x 4 นิ้ว4"0.5 "฿784
VESTIL AS-125-4PK พุกคอนกรีต สูง 1/2 นิ้ว ยาว 5 นิ้ว 4Pk | AG7LYL AS-125-4PK1 / 2 "5"0.5 "เหล็ก1/2 x 5 นิ้ว3"0.5 "฿1,057
VESTIL AS-344-4PK พุกคอนกรีต ความสูง 3/4 นิ้ว ความยาว 4-1/4 นิ้ว 4Pk | AG7LYN 49Y449 AS-344-4PK3 / 4 "4.25 "0.75 "เหล็ก3/4 x 4 นิ้ว2"0.75 "฿1,112
VESTIL AS-346-4PK พุกคอนกรีต สูง 3/4 นิ้ว ความยาว 6-1/4 นิ้ว 4Pk | AG7LYQ AS-346-4PK3 / 4 "6.25 "0.75 "เหล็ก3/4 x 6 นิ้ว-0.75 "฿1,324
VESTIL AS-584-4PK พุกคอนกรีต สูง 5/8 นิ้ว ยาว 4 นิ้ว 4Pk | AG7LYU AS-584-4PK3 / 8 "4"0.625 "เหล็ก3/8 x 4 นิ้ว-0.625 "฿1,112

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

Vestil AS-383-4PK สลักเกลียวยึดลิ่มคอนกรีต เส้นผ่านศูนย์กลาง 3/8 นิ้ว ความยาว 3 นิ้ว 4Pk
฿847 / หน่วย