VESTIL รถยกพื้นเรียบ ASD-3048 กว้าง 30 นิ้ว x ยาว 48 นิ้ว
รับโดย อาจ 8, วันพุธ
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 8, วันพุธ
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | รถบรรทุกแพลตฟอร์ม |
ล้อ Dia. | 5" |
วัสดุล้อ | โพลีบนเหล็ก |
ประเภทล้อ | (2) แข็ง, (2) หมุน |
ความกว้างของล้อ | 2" |
สี | เงิน |
ความสูงของดาดฟ้า | 10 " |
ความยาวดาดฟ้า | 48 " |
ประเภทเด็ค | เรียบ |
ความกว้างของดาดฟ้า | 30 " |
ล้อหน้า Dia. | 5" |
ประเภทการจัดการ | กระชับพอดีตามหลักสรีรศาสตร์ด้วยจุกหูฟัง Freebit™ |
ความสูง | 37.312 " |
รวมถึง | (1) ความสูง 27 1/8" x ด้ามจับกว้าง 28 15/16", (2) ลูกล้อแบบแข็ง และ (2) ลูกล้อหมุน |
ความยาว | 52.63 " |
ความจุโหลด | ปอนด์ 3600 |
วัสดุ | อลูมิเนียม |
สูงสุด ความสูงของแพลตฟอร์ม | 10 " |
หน่วยวัด | แต่ละ |
จำนวนแบตเตอรี่ | ไม่ |
จำนวนล้อ | 4 |
ความสูงโดยรวม | 37.13 " |
¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ | 52.63 " |
ความกว้างโดยรวม | 30 " |
ความสูงของแพลตฟอร์ม | 10 " |
ความยาวแพลตฟอร์ม | 48 " |
วัสดุแพลตฟอร์ม | อลูมิเนียม |
ความกว้างแพลตฟอร์ม | 30 " |
แหล่งพลังงาน | ด้วยมือ |
เอกสารข้อมูลผลิตภัณฑ์ | เสื้อกั๊ก-rp-asd-3048.pdf |
ล้อหลัง Dia. | 5" |
กำลังรับน้ำหนักคงที่ | ปอนด์ 3,600 |
ความกว้าง | 30 " |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 37.35 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 94.77 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 133.67 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 76.2 |
รหัส HS | 8428900290 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | ความยาวดาดฟ้า | ความกว้างของดาดฟ้า | รวมถึง | ¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ | ความกว้างโดยรวม | ความยาวแพลตฟอร์ม | ความกว้างแพลตฟอร์ม | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ASD-2448 | 48 " | 24 " | - | - | - | - | - | ฿38,166 | ||
ASD-2460 | 60 " | 24 " | (1) ความสูง 27 1/8" x ด้ามจับกว้าง 22 15/16", (2) ลูกล้อแบบแข็ง และ (2) ลูกล้อหมุน | 64.63 " | 24 " | 60 " | 24 " | ฿44,562 | ||
ASD-3060 | 60 " | 30 " | (1) ความสูง 27 1/8" x ด้ามจับกว้าง 28 15/16", (2) ลูกล้อแบบแข็ง และ (2) ลูกล้อหมุน | 64.63 " | 30 " | 60 " | 30 " | ฿50,669 | ||
ASD-3672 | 72 " | 36 " | (1) ความสูง 27 1/8" x ด้ามจับกว้าง 34 15/16", (2) ลูกล้อแบบแข็ง และ (2) ลูกล้อหมุน | 76.63 " | 36 " | 72 " | 36 " | ฿69,706 | RFQ
|
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.