VESTIL ASP-48-3 ขาตั้ง Step Mate แบบปรับได้ 3 ขั้นตอน ขนาด 48 นิ้ว x 34 นิ้ว
รับโดย อาจ 3, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 3, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | ขั้นตอนที่ยืน |
การแพร่กระจายฐาน | 48.5 " |
ความกว้างฐาน | 48.5 " |
รวมแบตเตอรี่แล้ว | ไม่ |
ความจุ | ปอนด์ 500 |
สี | สีเหลือง |
คะแนนหน้าที่ | ปอนด์ 500 |
การปรับขั้นตอนแรกสูงสุด | 8 1 / 4 " |
ความสูง | 22.5 " |
ความลึกของขั้นแต่ละขั้น | 11 3 / 4 " |
ความยาวบันได | 2.8 ฟุต |
วัสดุบันได | เหล็ก |
ประเภทบันได | ระบบปฏิบัติการ |
ความยาว | 33.5 " |
วัสดุ | เหล็ก |
สูงสุด การปรับขั้นตอนที่สอง | 15 1 / 4 " |
สูงสุด การปรับขั้นตอนที่สาม | 22 1 / 4 " |
หน่วยวัด | แต่ละ |
นาที. การปรับขั้นตอนแรก | 6" |
นาที. การปรับขั้นตอนที่สอง | 13 " |
นาที. การปรับขั้นตอนที่สาม | 20 " |
จำนวนขั้นตอน | 3 |
เอกสารข้อมูลผลิตภัณฑ์ | เสื้อกั๊ก-rp-asp-48-3.pdf |
มุมองศา | 33 องศา |
ความลึกของขั้นตอน | 11.75 " |
วัสดุขั้นตอน | เหล็ก |
UPC | 691215055581 |
ความกว้าง | 48.5 " |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 56.7 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 57.15 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 85.09 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 123.19 |
รหัส HS | 7326908560 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | สูงสุด การปรับขั้นตอนที่สอง | ความกว้างฐาน | สี | สูงสุด การปรับขั้นตอนที่สาม | นาที. การปรับขั้นตอนแรก | นาที. การปรับขั้นตอนที่สอง | นาที. การปรับขั้นตอนที่สาม | จำนวนขั้นตอน | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
เอเอสพี-24 | 15 1 / 4 " | 23.81 " | สีเหลือง | - | 6" | 13 " | - | 2 | ฿15,978 | ||
เอเอสพี-24-3 | 15 1 / 4 " | 23.81 " | สีเหลือง | 22 1 / 4 " | 6" | 13 " | 20 " | 3 | ฿21,973 | ||
ASP-24-3-ก | 14 1 / 2 " | 24.13 " | เงิน | 21 1 / 2 " | 6" | 13 " | 20 " | 3 | ฿61,797 | ||
ASP-24-3-SS | 15 1 / 4 " | 23.75 " | เงิน | 22 1 / 4 " | 6 1 / 4 " | 13 1 / 4 " | 20 1 / 4 " | 3 | ฿100,467 | ||
ASP-24-อ | 14 1 / 2 " | 24.13 " | เงิน | - | 6" | 13 " | - | 2 | ฿44,882 | ||
เอเอสพี-24-เอสเอส | 15 1 / 4 " | 23.75 " | เงิน | - | 6 1 / 4 " | 13 1 / 4 " | - | 2 | ฿77,997 | ||
เอเอสพี-36 | 15 1 / 4 " | 36.19 " | สีเหลือง | - | 6" | 13 " | - | 2 | ฿17,231 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.