VESTIL ATP-C-2460 Platform Truck, Tread Plate, ขนาด 24 x 60 นิ้ว, สีเงิน, อะลูมิเนียม
รับโดย อาจ 9, วันพฤหัสบดี
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 9, วันพฤหัสบดี
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | รถบรรทุกแพลตฟอร์ม |
ล้อ Dia. | 6" |
วัสดุล้อ | โพลีบนโพลี |
ประเภทล้อ | (2) แข็ง, (2) หมุน |
ความกว้างของล้อ | 1 5 / 8 " |
สี | เงิน |
ความสูงของดาดฟ้า | 10 1 / 4 " |
ความยาวดาดฟ้า | 60 " |
ความกว้างของดาดฟ้า | 24 " |
ล้อหน้า Dia. | 6" |
ความสูง | 39.25 " |
รวมถึง | มือจับ (2) ลูกล้อแข็ง และ (2) ลูกล้อหมุน |
ความจุโหลด | ปอนด์ 3600 |
วัสดุ | อลูมิเนียม |
สูงสุด ความสูงของแพลตฟอร์ม | 10.25 " |
จำนวนแบตเตอรี่ | ไม่ |
จำนวนล้อ | 4 |
ความสูงโดยรวม | 39.25 " |
¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ | 60 " |
ความกว้างโดยรวม | 24 " |
ความสูงของแพลตฟอร์ม | 10.25 " |
ความยาวแพลตฟอร์ม | 60 " |
วัสดุแพลตฟอร์ม | อลูมิเนียม |
ความกว้างแพลตฟอร์ม | 24 " |
แหล่งพลังงาน | ด้วยมือ |
เอกสารข้อมูลผลิตภัณฑ์ | เสื้อกั๊ก-rp-atp-c-2460.pdf |
ล้อหลัง Dia. | 6" |
ความจุคงที่ | ปอนด์ 3600 |
ความกว้าง | 24 " |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 25.65 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 99.7 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 152.4 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 60.96 |
รหัส HS | 8716805090 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | CN |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | ความยาวดาดฟ้า | ความสูงของดาดฟ้า | ความกว้างของดาดฟ้า | ความจุคงที่ | สี | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
เอทีพี-ซี-2436 | 36 " | 10 1 / 4 " | 24 " | - | เงิน | ฿27,160 | ||
เอทีพี-ซี-2448 | 48 " | 10 1 / 4 " | 24 " | - | เงิน | ฿34,520 | ||
เอทีพี-ซี-3048 | 48 " | 10 1 / 4 " | 30 " | - | เงิน | ฿42,540 | ||
เอทีพี-ซี-3060 | 60 " | 10 1 / 4 " | 30 " | - | เงิน | ฿44,066 | ||
เอทีพี-ซี-3672 | 72 " | 10 1 / 4 " | 36 " | - | เงิน | ฿51,487 | RFQ
|
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.