VESTIL AWR-28-14A-WH ล้อทางลาดสำหรับเดินแบบปรับได้, อุปกรณ์เสริม, ความกว้าง 28 นิ้ว
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | ทางลาดด้วยล้อ |
ความจุด้วยรถเข็น 2 ล้อ | ปอนด์ 1200 |
ความจุด้วยรถเข็น 4 ล้อ | ปอนด์ 1600 |
สี | เงิน |
ความสูงของขอบ (นิ้ว) | 1 1 / 2 " |
ความลึก | 167 1 / 4 " |
ระยะห่างระหว่างขอบถนน | 41 5 / 8 " |
ความสูง | 15 " |
ช่วงความสูง | 16 5/16 "ถึง 56" |
รวมถึง | โซ่รักษาความปลอดภัย |
ความยาว | 14 ฟุต |
วัสดุ | อลูมิเนียม |
แม็กซ์ ความสูง | 56 " |
นาที. ความสูง | 16 1 / 3 " |
จำนวนล้อ | 2 |
เอกสารข้อมูลผลิตภัณฑ์ | vestil-rp-awr-28-14a-wh.pdf |
วัสดุกรอบทางลาด | อลูมิเนียม |
วัสดุตะแกรงทางลาด | อลูมิเนียม |
ขอบด้านความปลอดภัย | 1 1 / 2 " |
ความยาวที่ใช้งานได้ | 167 1 / 4 " |
ความยาวทางลาดที่ใช้งานได้ | 167 1 / 4 " |
ความกว้างทางลาดที่ใช้งานได้ | 26 " |
ความกว้างที่ใช้งานได้ | 26 " |
ล้อ Dia | 10 " |
ประเภทล้อ | กึ่งนิวเมติก |
ความกว้าง | 41 5 / 8 " |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | ชิ้น | ความจุ | ความจุด้วยรถเข็น 2 ล้อ | ความยาว | แม็กซ์ ความสูง | ความยาวที่ใช้งานได้ | ความยาวทางลาดที่ใช้งานได้ | ความกว้างทางลาดที่ใช้งานได้ | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AWR-28-10A-WH | ทางลาด | ปอนด์ 2200 | ปอนด์ 1500 | 10 ฟุต | 38 " | 120 1 / 4 " | 120 1 / 4 " | 26 " | ฿67,357 | RFQ
| |
AWR-28-12A-WH | ทางลาด | ปอนด์ 1900 | ปอนด์ 1400 | 12 ฟุต | 46 " | 143 1 / 4 " | 143 1 / 4 " | 26 " | ฿75,593 | RFQ
| |
AWR-38-14A-WH | ทางลาด | ปอนด์ 1600 | ปอนด์ 1200 | 14 ฟุต | 56 " | 167 1 / 4 " | 167 1 / 4 " | 36 " | ฿93,538 | RFQ
| |
AWR-28-10B-WH | ทางลาดด้วยล้อ | - | ปอนด์ 1500 | 10 ฟุต | 38 " | 120 1 / 4 " | 120 1 / 4 " | 26 " | ฿66,210 | RFQ
| |
AWR-28-12B-WH | ทางลาดด้วยล้อ | - | ปอนด์ 1400 | 12 ฟุต | 46 " | 143 1 / 4 " | 143 1 / 4 " | 26 " | ฿75,647 | RFQ
| |
AWR-28-14B-WH | ทางลาดด้วยล้อ | - | ปอนด์ 1200 | 14 ฟุต | 56 " | 167 1 / 4 " | 167 1 / 4 " | 26 " | ฿80,119 | RFQ
| |
AWR-28-16A-WH | ทางลาดด้วยล้อ | - | ปอนด์ 1000 | 16 ฟุต | 62 " | 190 3 / 4 " | 190 3 / 4 " | 26 " | ฿91,410 | RFQ
|
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.