VESTIL AWR-28-7B ทางลาดเดินล้ออลูมิเนียม แบบตะขอ ขนาด 84 นิ้ว x 28 นิ้ว
เนื่องจากข้อจำกัดด้านน้ำหนักและขนาด โปรดขอใบเสนอราคาในการจัดส่ง
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
เนื่องจากข้อจำกัดด้านน้ำหนักและขนาด โปรดขอใบเสนอราคาในการจัดส่ง
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | ทางลาด |
ความจุด้วยรถเข็น 2 ล้อ | ปอนด์ 1800 |
ความจุด้วยรถเข็น 4 ล้อ | ปอนด์ 2800 |
สี | เงิน |
ความสูงของขอบ (นิ้ว) | 1 1 / 2 " |
ความลึก | 87 1 / 3 " |
ระยะห่างระหว่างขอบถนน | 28 " |
ความสูง | 5 7 / 8 " |
ช่วงความสูง | 6 "ถึง 27" |
รวมถึง | โซ่รักษาความปลอดภัย |
ความยาว | 7 ฟุต |
วัสดุ | อลูมิเนียม |
แม็กซ์ ความสูง | 27 " |
หน่วยวัด | แต่ละ |
นาที. ความสูง | 6" |
เอกสารข้อมูลผลิตภัณฑ์ | เสื้อกั๊ก-rp-awr-28-7b.pdf |
วัสดุกรอบทางลาด | อลูมิเนียม |
วัสดุตะแกรงทางลาด | อลูมิเนียม |
ขอบด้านความปลอดภัย | 1 1 / 2 " |
UPC | 691215003568 |
ความยาวที่ใช้งานได้ | 85 13 / 16 " |
ความยาวทางลาดที่ใช้งานได้ | 85 4 / 5 " |
ความกว้างทางลาดที่ใช้งานได้ | 26 " |
ความกว้างที่ใช้งานได้ | 26 " |
ความกว้าง | 28 " |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 35.1 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 14.76 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 213.36 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 71.12 |
รหัส HS | 7610900080 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | แม็กซ์ ความสูง | ความจุด้วยรถเข็น 2 ล้อ | ความจุด้วยรถเข็น 4 ล้อ | ความยาวที่ใช้งานได้ | ความยาวทางลาดที่ใช้งานได้ | ความกว้างทางลาดที่ใช้งานได้ | ความกว้าง | ความลึก | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AWR-28-10A | 38 " | ปอนด์ 1500 | ปอนด์ 2200 | 120 " | 120 " | 26 " | 28 " | 120 " | ฿40,906 | RFQ
| |
AWR-28-10B | 40 " | ปอนด์ 1500 | ปอนด์ 2200 | 121 9 / 16 " | 121 4 / 7 " | 26 " | 28 " | 123 " | ฿38,722 | RFQ
| |
AWR-28-12A | 46 " | ปอนด์ 1400 | ปอนด์ 1900 | 144 " | 144 " | 26 " | 28 " | 144 " | ฿48,378 | RFQ
| |
AWR-28-12B | 48 " | ปอนด์ 1400 | ปอนด์ 1900 | 145 7 / 16 " | 145 4 / 9 " | 26 " | 28 " | 147 " | ฿47,395 | RFQ
| |
AWR-28-14A | 54 " | ปอนด์ 1200 | ปอนด์ 1600 | 168 " | 168 " | 26 " | 28 " | 168 " | ฿54,760 | RFQ
| |
AWR-28-14B | 56 " | ปอนด์ 1200 | ปอนด์ 1600 | 169 1 / 4 " | 169 1 / 4 " | 26 " | 28 " | 170 4 / 5 " | ฿51,376 | RFQ
| |
AWR-28-16A | 62 " | ปอนด์ 1000 | ปอนด์ 1000 | 192 " | 192 " | 26 " | 28 " | 192 " | ฿61,743 | RFQ
|
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.