VESTIL AWR-38-14B ทางลาดเดินล้ออลูมิเนียม แบบตะขอ ขนาด 168 นิ้ว x 38 นิ้ว

รายการ: AG7MDT รุ่น: AWR-38-14B
เบ็นพร้อม

เนื่องจากข้อจำกัดด้านน้ำหนักและขนาด โปรดขอใบเสนอราคาในการจัดส่ง

฿64,958 / หน่วย
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นทางลาด
ความจุด้วยรถเข็น 2 ล้อปอนด์ 1200
ความจุด้วยรถเข็น 4 ล้อปอนด์ 1600
สีเงิน
ความสูงของขอบ (นิ้ว)1 1 / 2 "
ความลึก170 4 / 5 "
ระยะห่างระหว่างขอบถนน38 "
ความสูง5 7 / 8 "
ช่วงความสูง6 "ถึง 56"
รวมถึงโซ่รักษาความปลอดภัย
ความยาว14 ฟุต
วัสดุอลูมิเนียม
แม็กซ์ ความสูง56 "
หน่วยวัดแต่ละ
นาที. ความสูง6"
เอกสารข้อมูลผลิตภัณฑ์เสื้อกั๊ก-rp-awr-38-14b.pdf
วัสดุกรอบทางลาดอลูมิเนียม
วัสดุตะแกรงทางลาดอลูมิเนียม
ขอบด้านความปลอดภัย1 1 / 2 "
ความยาวที่ใช้งานได้169 1 / 4 "
ความยาวทางลาดที่ใช้งานได้169 1 / 4 "
ความกว้างทางลาดที่ใช้งานได้36 "
ความกว้างที่ใช้งานได้36 "
ความกว้าง38 "

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 75.6
ความสูงของเรือ (ซม.)14.76
ความยาวเรือ (ซม.)426.72
ความกว้างของเรือ (ซม.)96.52
รหัส HS7610900080
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าUS

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นแม็กซ์ ความสูงความจุด้วยรถเข็น 2 ล้อความจุด้วยรถเข็น 4 ล้อความยาวที่ใช้งานได้ความยาวทางลาดที่ใช้งานได้ความกว้างทางลาดที่ใช้งานได้ความกว้างความลึกราคา
VESTIL AWR-28-10A ทางลาดอลูมิเนียมแบบเหลื่อม ขนาด 120 นิ้ว x 28 นิ้ว | AG7MCV AWR-28-10A38 "ปอนด์ 1500ปอนด์ 2200120 "120 "26 "28 "120 "฿40,906
RFQ
VESTIL AWR-28-10B ทางลาดเดินล้ออลูมิเนียม แบบตะขอ ขนาด 120 นิ้ว x 28 นิ้ว | AG7MCW AWR-28-10B40 "ปอนด์ 1500ปอนด์ 2200121 9 / 16 "121 4 / 7 "26 "28 "123 "฿38,722
RFQ
VESTIL AWR-28-12A ทางลาดอะลูมิเนียม แบบซ้อน ขนาด 144 นิ้ว x 28 นิ้ว | AG7MCX AWR-28-12A46 "ปอนด์ 1400ปอนด์ 1900144 "144 "26 "28 "144 "฿48,378
RFQ
VESTIL AWR-28-12B ทางลาดเดินล้ออลูมิเนียม แบบตะขอ ขนาด 144 นิ้ว x 28 นิ้ว | AG7MCY AWR-28-12B48 "ปอนด์ 1400ปอนด์ 1900145 7 / 16 "145 4 / 9 "26 "28 "147 "฿47,395
RFQ
VESTIL AWR-28-14A ทางลาดอะลูมิเนียม แบบซ้อน ขนาด 168 นิ้ว x 28 นิ้ว | AG7MCZ AWR-28-14A54 "ปอนด์ 1200ปอนด์ 1600168 "168 "26 "28 "168 "฿54,760
RFQ
VESTIL AWR-28-14B ทางลาดเดินล้ออลูมิเนียม แบบตะขอ ขนาด 168 นิ้ว x 28 นิ้ว | AG7MDA AWR-28-14B56 "ปอนด์ 1200ปอนด์ 1600169 1 / 4 "169 1 / 4 "26 "28 "170 4 / 5 "฿51,376
RFQ
VESTIL AWR-28-16A ทางลาดอะลูมิเนียม แบบซ้อน ขนาด 192 นิ้ว x 28 นิ้ว | AG7MDB AWR-28-16A62 "ปอนด์ 1000ปอนด์ 1000192 "192 "26 "28 "192 "฿61,743
RFQ

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

VESTIL AWR-38-14B ทางลาดเดินล้ออลูมิเนียม แบบตะขอ ขนาด 168 นิ้ว x 38 นิ้ว
฿64,958 / หน่วย