VESTIL BALL-3060 แท่นขนย้าย Chrome Ball ขนาด 30 x 60 นิ้ว
รับโดย อาจ 13, วันจันทร์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 13, วันจันทร์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | แพลตฟอร์มการโอนบอล |
ศูนย์บอล | 4" |
ความยาวการถ่ายโอนบอล | 4 3 / 4 " |
ความกว้างในการถ่ายโอนลูก | 4" |
ความจุ | ปอนด์ 75 |
สี | เงิน |
ความสูง | 2.38 " |
ความยาว | 60 " |
วัสดุ | เหล็ก |
หน่วยวัด | แต่ละ |
จำนวนบอล | 105 |
เอกสารข้อมูลผลิตภัณฑ์ | เสื้อกั๊ก-rp-ball-3060.pdf |
ความกว้าง | 30 " |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 72 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 6.03 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 152.4 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 76.2 |
รหัส HS | 8431390080 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | CN |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.