VESTIL BALL-4048 แท่นขนย้าย Chrome Ball ขนาด 40 x 48 นิ้ว
รับโดย อาจ 6, วันจันทร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 6, วันจันทร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | แพลตฟอร์มการโอนบอล |
ศูนย์บอล | 4" |
ความยาวการถ่ายโอนบอล | 4 3 / 4 " |
ความกว้างในการถ่ายโอนลูก | 4" |
ความจุ | ปอนด์ 75 |
สี | สีน้ำเงิน |
ความสูง | 2.38 " |
ความยาว | 48 " |
วัสดุ | เหล็ก |
หน่วยวัด | แต่ละ |
จำนวนบอล | 120 |
เอกสารข้อมูลผลิตภัณฑ์ | เสื้อกั๊ก-rp-ball-4048.pdf |
ความกว้าง | 40 " |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 77.4 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 6.03 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 121.92 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 101.6 |
รหัส HS | 8431390080 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | CN |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.