VESTIL BASE-6048 ฐานชั้นวางแบบพกพาทำจากเหล็ก Nestable ขนาด 60 นิ้ว x 48 นิ้ว
รับโดย อาจ 14, อังคาร
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 14, อังคาร
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | ฐานชั้นวางกอง |
การชุมนุม | ลอม |
ความจุ | ปอนด์ 4,000 |
สี | สีน้ำเงิน |
ความยาวโพสต์ที่เข้ากันได้ | 2 1 / 2 " |
ความกว้างของโพสต์ที่เข้ากันได้ | 2 1 / 2 " |
ส่วนประกอบ | ฐาน |
การออกแบบการเชื่อมต่อ | เหล็กเป็นเหล็ก |
วัสดุเชื่อมต่อ | โลหะถึงโลหะ |
เสร็จสิ้น | ผงเคลือบผิว |
ความสูง | 18 " |
รวมถึง | (1) ฐานชั้นวางโพสต์แบบพกพา |
ความยาว | 51.5 " |
ความจุโหลด | ปอนด์ 4000 |
วัสดุ | เหล็ก |
หน่วยวัด | แต่ละ |
ขนาดบรรจุ | 1 |
เอกสารข้อมูลผลิตภัณฑ์ | เสื้อกั๊ก-rp-base-6048.pdf |
ชนิดภาพเขียน | ฐาน |
ความยาวที่ใช้งานได้ | 48 " |
ความกว้างที่ใช้งานได้ | 60 " |
ความกว้าง | 67.5 " |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 50.85 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 45.72 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 130.81 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 171.45 |
รหัส HS | 7326908588 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | ราคา | |
---|---|---|---|
ฐาน -4848 | ฿41,123 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.