VESTIL BKT-SS-500 ถังสแตนเลส ความจุ 5 แกลลอน มีหูหิ้ว
รับโดย อาจ 10, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 10, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | ถัง |
ความจุ | 5 แกลลอน. |
สี | เงิน |
เส้นผ่าศูนย์กลาง | 10.5 " |
เสร็จสิ้น | ชุบสังกะสี |
เกรด | เกรด 304 |
จัดการวัสดุ | เหล็กกล้าไร้สนิม |
ประเภทการจัดการ | ลวด |
ความสูง | 11 " |
ความยาว | 15.375 |
วัสดุ | เหล็กกล้าไร้สนิม |
ความหนาของวัสดุ | 2mm |
เอกสารข้อมูลผลิตภัณฑ์ | vestil-rp-bkt-ss-500.pdf |
รูปร่าง | โค้งมน |
ชนิดภาพเขียน | ถังน้ำ |
ใช้สำหรับ | การใช้งานในอุตสาหกรรมและเชิงพาณิชย์ |
ความกว้าง | 15.38 " |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 3.31 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 32 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 37.85 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 35.56 |
รหัส HS | 7310290050 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | CN |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | ความจุ | เส้นผ่าศูนย์กลาง | ความสูง | ความกว้าง | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
กทม. -SS-325 | 3 1/4 แกลลอน | 8.25 " | 10 " | 12.75 " | ฿5,358 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.