VESTIL BKT-SS-325 ถังสแตนเลส ความจุ 3.25 แกลลอน มีหูหิ้ว
รับโดย อาจ 10, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 10, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | ถัง |
ความจุ | 3 1/4 แกลลอน |
สี | เงิน |
เส้นผ่าศูนย์กลาง | 8.25 " |
เสร็จสิ้น | ชุบสังกะสี |
เกรด | เกรด 304 |
จัดการวัสดุ | เหล็กกล้าไร้สนิม |
ประเภทการจัดการ | ลวด |
ความสูง | 10 " |
ความยาว | 12.75 |
วัสดุ | เหล็กกล้าไร้สนิม |
ความหนาของวัสดุ | 1mm |
เอกสารข้อมูลผลิตภัณฑ์ | vestil-rp-bkt-ss-325.pdf |
รูปร่าง | โค้งมน |
ชนิดภาพเขียน | ถังน้ำ |
ใช้สำหรับ | การใช้งานในอุตสาหกรรมและเชิงพาณิชย์ |
ความกว้าง | 12.75 " |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 1.85 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 32.26 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 35.31 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 35.05 |
รหัส HS | 7310290050 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | CN |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | ความจุ | เส้นผ่าศูนย์กลาง | ความสูง | ความกว้าง | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
กทม. -SS-500 | 5 แกลลอน. | 10.5 " | 11 " | 15.38 " | ฿13,284 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.