VESTIL BOL-42-5.5-RED เสาค้ำแป๊ปเหล็ก ขนาด 42 x 5-1/2 นิ้ว สีแดง
รายการ: CE3AKK
รุ่น: BOL-42-5.5-RED
฿10,688 / หน่วย
ขอรับใบเสนอราคา
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | โคมไฟสนาม |
ความยาวฐาน | 8" |
ความหนาของแผ่นฐาน | 5 / 8 " |
ความหนาฐาน | 5/8 |
ความกว้างฐาน | 8" |
วัสดุหมวก | พลาสติก |
สี | สีแดง |
ความสูง | 42 " |
รวมฮาร์ดแวร์การติดตั้ง | ไม่ |
สล็อตโซ่แบบรวม | ไม่ |
วัสดุ | เหล็ก |
จำนวนรูยึด | 4 |
ท่อขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง | 5 1 / 2 " |
ที่สามารถลอกออกได้ | ใช่ |
โคมไฟสนามแบบถอดได้ | ใช่ |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | ภายใน Dia | ชุดสลักเกลียว | ความยาวฐาน | ภายนอก Dia. | ท่อขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง | ความหนาของแผ่นฐาน | ความกว้างฐาน | สี | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
โบล -24-5.5 | 5 1 / 4 " | AS-344-4PK | 8" | 5 1 / 2 " | - | 5 / 8 " | 8" | สีเหลือง | ฿5,624 | ||
โบล -24-2 | 1 1 / 2 " | AS-383-4PK | 4" | 1 3 / 4 " | - | 1 / 4 " | 4" | สีเหลือง | ฿4,231 | ||
โบล -24-4.5 | 4 1 / 4 " | AS-344-PK | 8" | 4 1 / 2 " | - | 5 / 8 " | 8" | สีเหลือง | ฿5,399 | ||
โบล -36-2 | 1 1 / 2 " | AS-383-4PK | 4" | 1 3 / 4 " | - | 1 / 4 " | 4" | สีเหลือง | ฿5,351 | ||
โบล -36-4.5 | 4 1 / 4 " | AS-344-4PK | 8" | 4 1 / 2 " | - | 5 / 8 " | 8" | สีเหลือง | ฿6,281 | ||
BOL-36-4.5-สีแดง | - | - | - | - | 4.25 | 5 / 8 " | - | สีแดง | ฿8,065 | ||
โบล -36-5.5 | 5 1 / 4 " | AS-344-4PK | 8" | 5 1 / 2 " | - | 5 / 8 " | 8" | สีเหลือง | ฿7,682 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.