ชิ้น | โคมไฟสนาม |
การชุมนุม | ลอม |
ความยาวฐาน | 13 " |
ความหนาของแผ่นฐาน | 1 / 4 " |
ความหนาฐาน | 1 / 4 " |
ความกว้างฐาน | 9 1 / 4 " |
รวมแบตเตอรี่แล้ว | ไม่ |
วัสดุหมวก | เหล็ก |
สี | สีเหลือง |
ความสูง | 100.75 " |
ในร่มกลางแจ้ง | ในร่มกลางแจ้ง |
ภายใน Dia | 4.38 " |
สล็อตโซ่แบบรวม | ไม่ |
ความยาว | 9.25 " |
วัสดุ | เหล็ก |
หน่วยวัด | แต่ละ |
ภายนอก Dia. | 4 1 / 2 " |
เอกสารข้อมูลผลิตภัณฑ์ | vestil-rp-bol-sstor-42-4-5.pdf |
ที่สามารถลอกออกได้ | ไม่ |
ใต้ดิน | 58 1 / 4 " |
ความสูงที่ใช้งานได้ | 42 1 / 2 " |
ความกว้าง | 13 " |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 45 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 255.91 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 23.5 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 33.02 |
รหัส HS | 7326908588 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.