VESTIL BOLA-48-5.5-SBZ โคมไฟสนามสถาปัตยกรรม รูปปั้นสำริด ขนาด 48 x 5.5 นิ้ว
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | โคมไฟสนาม |
การชุมนุม | ลอม |
ความยาวฐาน | 9" |
ความหนาของแผ่นฐาน | 3 / 8 " |
ความหนาฐาน | 3 / 8 " |
ความกว้างฐาน | 9" |
รวมแบตเตอรี่แล้ว | ไม่ |
วัสดุหมวก | พลาสติก |
สี | รูปปั้นบรอนซ์ |
ความสูง | 46 7 / 8 " |
รวมถึง | (3) รูยึด 9/16" x 5/8" |
ในร่มกลางแจ้ง | ในร่มกลางแจ้ง |
ภายใน Dia | 5.5625 " |
สล็อตโซ่แบบรวม | ไม่ |
วัสดุ | เหล็ก |
หลุมยึด | 9 / 16 "x 5 / 8" |
ขนาดการติดตั้ง | 9 / 16 "x 5 / 8" |
ภายนอก Dia. | 5 1 / 2 " |
ความหนาของแผ่น | 3 / 8 " |
เอกสารข้อมูลผลิตภัณฑ์ | vestil-rp-bola-48-5-5-sbz.pdf |
ที่สามารถลอกออกได้ | ใช่ |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | สี | ความสูง | ภายใน Dia | ภายนอก Dia. | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
โบลา -42-4.5-BLK-SG | สีดำกึ่งเงา | 40 7 / 8 " | 4 1 / 2 " | 4 1 / 2 " | ฿9,482 | RFQ
| |
โบลา -42-4.5-BRN-EB | เอิร์ธบราวน์ | 40 7 / 8 " | 4 1 / 2 " | 4 1 / 2 " | ฿9,482 | RFQ
| |
โบลา -42-4.5-GRN-H | ฮันเตอร์สีเขียว | 40 7 / 8 " | 4 1 / 2 " | 4 1 / 2 " | ฿9,482 | RFQ
| |
โบลา -42-4.5-SBZ | รูปปั้นบรอนซ์ | 40 7 / 8 " | 4 1 / 2 " | 4 1 / 2 " | ฿9,482 | RFQ
| |
โบลา -42-4.5-SL | ซับเงิน | 40 7 / 8 " | 4 1 / 2 " | 4 1 / 2 " | ฿9,482 | RFQ
| |
โบลา -48-5.5-BLK-SG | สีดำกึ่งเงา | 46 7 / 8 " | 5.5625 " | 5 1 / 2 " | ฿10,307 | RFQ
| |
โบลา -48-5.5-BRN-EB | เอิร์ธบราวน์ | 46 7 / 8 " | 5.5625 " | 5 1 / 2 " | ฿10,307 | RFQ
|
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.